Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer NK800 LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404941-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     NK800
EAN/GTIN:
     6976831830144
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer NK800 LED Videoleuchte

60 cm Softbox LED Videolicht-Set inkl. Stative

60 cm Softbox LED Videolicht-Set inkl. Stative; Komplettset mit 2x Softbox, 2x Stativ, 2x Leuchtmittel; zwei Premium 24 Watt RGB LED Glühbirnen (E26); RGB Farbraum: 0 - 360°; Sättigung: 0 - 100; Farbtemperatur regelbar von 2.700 - 6.500 K; Grün/Magenta Farbkorrektur (±50); Helligkeit in 1% Stufen regelbar von 0 - 100%; max. Helligkeit: 400 Lux (1 m); 9 Modi: CCT, HSI, RGB, CTO/B, FX, Music Sync, Source Match, Picker; 17 Szeneneffekte (Polizeiauto, Schweißen, Feuerwerk, Party u.a.); App-Steuerung (iOS, Android), Reichweite: 15 m; zwei quadratische Nylon Softboxen (60 x 60 cm); integrierte E26 Lampenfassung; silberne Innenbeschichtung; 2x weiße Diffusor-Abdeckung aus hochwertigem PET Gewebe; zwei robuste Aluminium-Lichtstative (einstellbare Höhe: 86 - 210 cm); Softbox am Stativ um 210° schwenkbar; inkl. robuste Transporttasche für komplettes System

Das NEEWER NK800 ist ein leistungsstarkes, tragbares LED-Ringlicht mit 800W, das speziell für Make-up-Anwendungen, Porträtfotografie und Videoaufnahmen entwickelt wurde. Mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 3200K bis 5600K und einem hohen CRI von über 95 liefert es eine natürliche und gleichmäßige Ausleuchtung, die das Erscheinungsbild von Hauttönen verbessert. Das Ringlicht verfügt über verschiedene Helligkeitsstufen und integrierte Halterungen für Smartphones und Kameras, was es ideal für Vlogger und Influencer macht. Dank der kompakten Bauweise und der einfachen Montage ist die NK800 sowohl für den stationären Einsatz im Studio als auch für mobile Anwendungen bestens geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur max.: 6500 K · Farbtemperatur min.: 2700 K

Lieferumfang:
2x Softbox, 2x Stativ, 2x Leuchtmittel, 2x Diffusor

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
6500 K
Farbtemperatur min.:
2700 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, NK800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 111,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 111,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.