Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer SF120Q LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404940-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     SF120Q
EAN/GTIN:
     6976831830991
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer SF120Q LED Videoleuchte

120 cm Parabol Softbox

120 cm Parabol Softbox; hochwertiger Parabolschirm, nahezu rund; Material: wasserdichtes Oxford-Baumwollgewebe; 16 robuste und flexible Aluminiumrippen; bequemes Aufspannen dank Schnellverschluss; Bowens-Anschluss; Form: sechzehneckig (hexadekagonal); Farbe: silber (innen), schwarz (außen); Durchmesser: 120 cm; Gewicht: 2,58 kg; Packmaß: 96 x 20 x 20 cm; inkl. Grid-Wabengitter (118 cm); inkl. Innendiffusor (82 cm) und Außendiffusor (115 cm); inkl. Transporttasche

Die Neewer SF120Q Softbox mit einem Durchmesser von 120 cm, die speziell für professionelle Foto- und Videoanwendungen entwickelt wurde. Sie sorgt für eine gleichmäßige, diffuse Beleuchtung und ist ideal für Porträts, Produkte und Interviews. Außerdem lässt sich das Licht durch das Waben-Gitter ideal kontrollieren. Mit ihrem Bowens-Mount-Design lässt sich der Lichtformer mühelos an verschiedenen Lichtquellen befestigen, und die praktische Faltkonstruktion inklusive der Tragetasche ermöglichen einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Die Softbox bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fotografen und Filmemacher, die eine kontrollierte Lichtgestaltung wünschen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
Softbox, Wabengitter, Innen- und Außendiffusor, Transporttasche

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, SF120Q
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 159,88*
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 160,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.