Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer QPRO LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404937-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     QPRO
EAN/GTIN:
     6976831830311
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer QPRO LED Videoleuchte

2,4G TTL Funk-Blitzauslöser für Canon Kameras

2,4G TTL Funk-Blitzauslöser für Canon Kameras; Reichweite: 100 m; Blitzmodi: TTL, Multi, Manuell; High Speed Sync (HSS): 1/8000 s; zweiter Verschlussvorhang; unterstützt FEL (Flash Exposure Lock); automatische Fokussierhilfe; Gruppen-Zoomfunktion; Blitzbelichtungskorrektur; Gruppensteuerung: 5 Gruppen, 32 Kanäle, 99 IDs; hochauflösendes LC-Display mit Vergrößerungsfunktion; 5 Gruppentaster, 4 Funktionstaster, 5 Betriebstaster; großes Datenrad ; Einstellungen werden automatisch gespeichert; 2,5 mm Sync Anschluss; robuster Hot-Shoe Metall-Adapter im Sockel; kompatibel mit R6, R5, R3, R, M6, 850D, 800D/T7i, 760D/T6s, 750D/T6i, 650D, 600D, 7D Mark II, 7D, 6D Mark II, 6D, 5D Mark IV/III/II, 1D Mark III, 1DX, 550D, 500D, 450D, 90D, 80D, 70D, 60D, 50D, 1100D, 77D, SL3, T7/1500D, 2000D, T100/3000D, 4000D; Stromversorgung: 1x AA Batterie (nicht im Lieferumfang); Abmessungen: 8,5 x 5,5 x 5,0 cm; Gewicht: 100 g

Der NEEWER QPRO-C ist ein hochwertiger Blitz-Auslöser, welcher speziell für Canon-Kameras entwickelt wurde, um eine kabellose Blitzsteuerung zu ermöglichen. Mit der Unterstützung von TTL (Through The Lens) kann der Blitzauslöser automatisch die optimalen Blitzstärken berechnen, was die Belichtung erheblich vereinfacht und konsistente Ergebnisse gewährleistet. Das zuverlässige 2.4G-Funksystem ermöglicht eine Reichweite von bis zu 100 Metern, was Fotografen die Flexibilität gibt, den Blitz aus verschiedenen Winkeln und Positionen zu steuern. Der QPRO-C bietet eine einfache Bedienung über ein intuitives Bedienfeld und ermöglicht die Auswahl verschiedener Kanäle, um Störungen zu vermeiden. Dank seines kompakten und leichten Designs lässt er sich leicht transportieren und im Einsatz handhaben.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
Blitz-Auslöser

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, QPRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 62,57*
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 63,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.