Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer GL1C LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404934-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     GL1C
EAN/GTIN:
     6976831830151
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer GL1C LED Videoleuchte

48 Watt RGB LED Flächenleuchte für Streamer/Gamer

48 Watt RGB LED Flächenleuchte für Streamer/Gamer; 15,5“ Panel; max. Leistung: 48 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; 144 Premium LEDs, seitlich abstrahlend für weiche Beleuchtung; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.900 - 7.000 K; Grün/Magenta Farbkorrektur (±50); HSI Modus mit 36.000 Farben; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 4.300 Lux (0,5 m); 18 Szeneneffekte (Explosion, Blitz, Paparazzi, Music Sync, Feuerwerk u.a.); Bedienpanel mit Display, 2 Reglern und 2 Tastern; Touch Control Feld, bequeme Farbwahl mit Fingerbewegung; App-Steuerung (iOS, Android) über Bluetooth; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 20 m Reichweite; WLAN Steuerung über Netzwerk möglich; Steuerung auch direkt aus Elgato Stream Deck heraus möglich; Stromversorgung: externes Netzteil; lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb; Abmessungen: 38 x 23 x 4 cm; Gewicht: 1,5 kg ; inkl. Teleskoparm (51 - 73 cm) mit Tisch-Schraubzwinge (0,9 cm - 7,5 cm) ; inkl. Kugelkopf, 135° neigbar, 360° drehbar; inkl. 2,4 GHz USB-Funksender; inkl. Netzteil

Die NEEWER GL1C ist eine 48 Watt RGB LED Flächenleuchte, die sich ideal für Streamer und Gamer eignet. Mit umfassender Farbsteuerung (RGB, CCT und HSI-Modi) bietet sie eine große Bandbreite an Farben und eine einstellbare Farbtemperatur von 2500 K bis 8500 K. Ein hoher CRI-Wert von über 97 gewährleistet präzise Farbwiedergabe. Die GL1C ist akkubetrieben, für kabellose Nutzung optimiert und kann über eine mobile App oder direkt am Gerät gesteuert werden. Ihr tragbares Design und die umfangreichen Lichteffekte machen sie besonders flexibel und benutzerfreundlich für kreative Lichtgestaltung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur max.: 7000 K · Farbtemperatur min.: 2900 K · Gewicht: 1.5 kg

Lieferumfang:
LED-Licht, Teleskop-Arm mit Tisch-Schraubzwinge, Kugelkopf, 2,4 GHz USB Funksender, Netzteil

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
7000 K
Farbtemperatur min.:
2900 K
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, GL1C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 221,31*
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 222,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.