Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer NL-288ARC LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404933-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     NL-288ARC
EAN/GTIN:
     6976831838690
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer NL-288ARC LED Videoleuchte

45 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte mit Fernbedienung

45 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte mit Fernbedienung; 18“ Panel; max. Leistung: 45 Watt; CRI: 97+; 288 LEDs (144 warmweiß, 144 kaltweiß); Abstrahlwinkel: 120°; LC-Display für Helligkeit, Farbtemperatur, Funkkanal; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 3.200 - 5.600 K; Helligkeit stufenlos regelbar von 0 - 100% ; max. Helligkeit: 1.400 Lux (1 m), 4.800 Lux (0,5 m); 2,4 GHz Fernbedienung, 40 Kanäle, erlaubt Gruppensteuerung; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatible Akkus: NP-F550, NP-F750, NP-F790; Abmessungen: 37,6 x 26,6 x 2,5 cm; Gewicht: 1,17 kg; inkl. Stativadapter, erlaubt ±90° Neigung; inkl. Netzteil (15 V/3 A); inkl. Tragetasche

Das NEEWER NL-288 ARC ist eine LED-Videoleuchte mit 288 RGB-LEDs und einer Leistung von 120W, die für professionelle Foto- und Videoanwendungen konzipiert wurde. Sie bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2500 K bis 8500 K, die kreative Lichtgestaltung ermöglichen. Mit einem hohen CRI-Wert von über 96 sorgt die NL-288ARC für eine natürliche und präzise Farbwiedergabe, was sie ideal für Porträtfotografie und Filmproduktionen macht. Die Leuchte kann über ein intuitives Bedienfeld oder ferngesteuert werden, wodurch eine einfache Anpassung der Einstellungen möglich ist. Ihr robustes, tragbares Design und die flexible Einsatzmöglichkeiten machen sie sowohl im Studio als auch bei Außenaufnahmen zu einem unverzichtbaren Werkzeug für kreative Profis.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K

Lieferumfang:
Videoleuchte, Stativadapter, Netzteil, Transporttasche

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, NL-288ARC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 101,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 101,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.