Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer NL-192AI LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404932-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     NL-192AI
EAN/GTIN:
     6976831838782
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer NL-192AI LED Videoleuchte

20 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte

20 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte; 12,5“ Panel; max. Leistung: 20 Watt; CRI: 97+; 192 LEDs (96 warmweiß, 96 kaltweiß); LC-Display für Helligkeit, Farbtemperatur, Ladestand Akku; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 3.200 - 5.600 K; Helligkeit stufenlos regelbar von 0 - 100%; max. Helligkeit: 660 Lux (1 m), 2.400 Lux (0,5 m); eingebauter Diffusor; Stromversorgung: externes Netzteil eingebauter 8000 mAh Akku; Akkulaufzeit: 90 Minuten; Ladezeit: 120 Minuten; Abmessungen: 26,8 x 18,8 x 2,6 cm; Gewicht: 580 g; inkl. Blitzschuhadapter mit integriertem 1/4“ Gewinde; inkl. Netzteil (DC 15 V/2A)

Die NEEWER NL-192AI ist eine leistungsstarke 20-Watt Bi-Color LED-Flächenleuchte mit einem 12,5“ Panel und einer hohen CRI-Wert von 97+. Sie bietet stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 K und der Helligkeit von 0 bis 100 %. Mit 192 LEDs (96 warmweiß und 96 kaltweiß) sorgt sie für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine maximale Helligkeit von 2.400 Lux (0,5 m). Das LC-Display zeigt Helligkeit, Farbtemperatur und Akkustand an. Dank des eingebauten Akkus (8000 mAh) und einer Ladezeit von nur 2 Stunden eignet sich die Leuchte auch für mobile Einsätze. Inklusive Blitzschuhadapter und Netzteil.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K

Lieferumfang:
Videoleuchte, Blitzschuhadapter mit 1/4" Gewinde, Netzteil

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, NL-192AI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 86,91*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 86,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.