Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer NL660 LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404928-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     NL660
EAN/GTIN:
     6976831831561
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer NL660 LED Videoleuchte

2x 40 Watt Bi-Color LED Dauerlicht inkl. Stative

2x 40 Watt Bi-Color LED Dauerlicht inkl. Stative; zwei Lichtstative (einstellbare Höhe: 66 - 190 cm); zwei 10” Bi-Color LED Flächenleuchten; max. Leistung: je 40 Watt; CRI: 96+; 660 LEDs (330 kaltweiß, 330 warmweiß); Farbtemperatur stufenlos regelbar von 3.200 - 6.600 K; PWM Dimmer; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; hochwertiges Aluminiumgehäuse; 4 Aluminium-Abschirmklappen je Leuchte (abnehmbar); stabile Stativ-Gabelhalterung, Leuchte um 360° drehbar; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatible Akkus: NP-F550, NP-F790; Abmessungen LED Leuchte: 20 x 23,2 x 4,8 cm; inkl. 2 Diffusor-Scheiben (aufsetzbar); inkl. 2 Netzteile und 2 Transporttaschen (für LED Leuchte)

Außerdem ist das MS60B leicht und tragbar, sodass sie sich außer für den Einsatz im Studio auch ideal für unterwegs eignet. Sie lässt sich per integriertem Bedienfeld oder vom Smartphone steuern lässt, Sie ist mit Bowens-Zubehör kompatibel, was eine breite Palette an Lichtformungsoptionen ermöglicht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
2x Videoleuchte,2x Stativ, 2x Diffusorscheibe, 2x Netzteil, 2x Transporttasche

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, NL660
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 196,53*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 197,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.