|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3404924-MU Herst.-Nr.: PL81 EAN/GTIN: 6976831830205 |
| |
|
|  |  |
 | Neewer PL81 LED Videoleuchte
Bi-Color Mini LED Dauerlicht
Bi-Color Mini LED Dauerlicht; für Laptop, Monitor, Tablet, Smartphone, Kamera, Stativ; ideal für Videokonferenzen, Streaming und Content Creation; LED-Leuchte mit Blitzfuß und 1/4“ Gewinde im Sockel; 3 seitliche Blitzschuhe zum Anbringen von Mikrofon und zusätzlichen Leuchten; 20 mm Klemmhalterung mit 360° Kugelkopf; CRI: 95+; 90 Bi-Color LEDs; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.500 - 10.000 K; Helligkeit stufenlos regelbar; max. Helligkeit 460 Lux (0,5 m); Akku-Ladestandanzeige (4 LEDs); Stromversorgung: eingebauter 3000 mAh Akku; Akkulaufzeit: 4 Stunden; USB-C Anschluss zum Aufladen; Abmessungen: 7,5 x 2,6 x 0,9 cm; Gewicht: 350 g; inkl. Silikon-Diffusor; inkl. USB-C auf USB-A Kabel
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: LED Licht, Silikon-Diffusor, USB-C auf USB-A Kabel
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | LED Videoleuchte | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |