|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3404923-MU Herst.-Nr.: NL-60AI EAN/GTIN: 6976831830199 |
| |
|
|  |  |
 | Neewer NL-60AI LED Videoleuchte
4 Watt Bi-Color LED Klemmleuche
4 Watt Bi-Color LED Klemmleuchte; für Laptop, Monitor, Tablet, Smartphone; 5" Panel; max. Leistung: 4 Watt; CRI: 95+; 60 LEDs; 3 Farbmodi: kaltweiß, warmes gelb, Bi-Color; Helligkeit in 10 Stufen wählbar (10 - 100%); max. Helligkeit: 250 Lux (0,5 m); 3 Taster: An-Aus/Modus, Helligkeit „+“, Helligkeit „-“; Stromversorgung: eingebauter 2000 mAh Akku ; Akkulaufzeit: 2 Stunden; USB-C und Micro USB Anschluss zum Aufladen; Abmessungen: 10,4 x 7,5 x 1,2 cm; Gewicht: 140 g; inkl. Befestigungsklemme für Geräte bis 20 mm Stärke; inkl. aufsteckbarer Smartphone-Halter (52 - 85 mm); inkl. Micro USB auf USB-A Kabel
Das NEEWER NL-60AI ist eine LED-Videoleuchte mit einer Leistung von 10W, die für professionelle Foto- und Videoanwendungen entwickelt wurde. Sie bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2500K bis 8500K sowie RGB-Farboptionen, die kreative Lichtgestaltungen ermöglichen. Mit einem hohen CRI-Wert von über 96 sorgt die NL-60AI für eine präzise Farbwiedergabe und natürliche Hauttöne. Die Leuchte kann über das integrierte Bedienfeld oder eine mobile App gesteuert werden, was eine einfache Anpassung der Einstellungen ermöglicht. Ihr leichtes und kompaktes Design, kombiniert mit der Möglichkeit, sie sowohl im Studio als auch unterwegs zu verwenden, macht sie zu einem idealen Werkzeug für Filmemacher und Content Creator.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: LED-Licht, Befestigungsklemme, Smarthone-Halter, Micro-USB auf USB-A Kabel
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | LED Videoleuchte | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neewer, NL-60AI |
|  |  |
| |