Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neewer GL1PRO LED Videoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3404920-MU
Hersteller:
     Neewer
Herst.-Nr.:
     GL1PRO
EAN/GTIN:
     6976831830168
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Neewer GL1PRO LED Videoleuchte

45 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte für Streamer/Gamer

45 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte für Streamer/Gamer; 15,5“ Panel; max. Leistung: 45 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; 192 Premium LEDs, seitlich abstrahlend für weiche Beleuchtung; LC-Display für Helligkeit und Farbtemperatur; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.900 - 7.000 K; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 3.700 Lux (0,5 m); App-Steuerung (iOS, Android) über Bluetooth; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 20 m Reichweite; WLAN Steuerung über Netzwerk möglich; Steuerung auch direkt aus Elgato Stream Deck heraus möglich; Stromversorgung: externes Netzteil; lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb; Abmessungen: 33,2 x 23,1 x 3,6 cm; Gewicht: 2,1 kg ; inkl. Teleskoparm (51 - 73 cm) mit Tisch-Schraubzwinge (0,9 - 7,5 cm); inkl. Kugelkopf, 135° neigbar, 360° drehbar; inkl. 2,4 GHz USB-Funksender; inkl. Netzteil

Die NEEWER GL1 Pro ist eine leistungsstarke 45-Watt Bi-Color LED Flächenleuchte, die speziell für Streamer und Gamer entwickelt wurde. Mit ihrem 15,5-Zoll-Panel und 192 Premium-LEDs bietet sie eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung, die sich ideal für Videoaufnahmen oder Livestreams eignet. Die Farbtemperatur ist stufenlos von 2.900 bis 7.000 K einstellbar, während die Helligkeit in 1%-Schritten von 0 bis 100% angepasst werden kann. Dank eines hohen CRI von 97+ sorgt die Leuchte für eine präzise und natürliche Farbwiedergabe. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.700 Lux (0,5 m) bietet sie ausreichend Leuchtkraft. Für die Steuerung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung: über eine App für iOS und Android, Bluetooth, 2,4 GHz Funksteuerung mit Gruppenfunktion oder direkt über das Elgato Stream Deck. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, und die externe Stromversorgung ermöglicht zuverlässige Leistung bei langen Streams.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
LED-Licht, Teleskop-Arm, Kugelkopf, 2,4 GHz USB Funksender, Netzteil

Systemvoraussetzungen:
-

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neewer, GL1PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 161,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 161,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.