|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3404910-MU Herst.-Nr.: TL96 EAN/GTIN: 6976831830038 |
| |
|
|  |  |
 | Neewer TL96 Mini-Stablicht, magnetisch LED Videoleuchte
6 Watt RGB LED Mini-Stablicht, magnetisch
6 Watt RGB LED Mini-Stablicht, magnetisch; max. Leistung: 6 Watt; Abstrahlwinkel: 120°; CRI: 97+; 96 LEDs (36 warmweiß, 36 kaltweiß, 24 RGB); RGB Farbraum: 0 - 360°, Sättigung: 0 - 100; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.500 - 8.500 K; Helligkeit von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 800 Lux (0,5 m); 20 Szeneneffekte (Polizeiauto, Blitz, Kerze, Blitzlicht, Feuerwerk u.a.); Bedienpanel mit OLED Display und 4 Tastern; Stromversorgung: eingebauter 2.500 mAh Lithium Akku; Akkulaufzeit: 2 Stunden; Ladezeit: 1,7 Stunden; Ladeanschluss: USB-C (5 V/2A); Magnet auf der Rückseite zum Befestigen an Mikrofonarmen etc.; Magnete links und rechts zum bequemen Stacken mehrerer TL96 RGB; 1/4” Gewinde auf beiden Seiten (links, rechts) zur Stativmontage; Abmessungen: 10,8 x 4 x 4 cm; Gewicht: 134 g
Das TL96 ist eine leistungsstarke LED-Leuchte, die sich perfekt für professionelle Foto- und Videoproduktionen eignet. Mit einer Leistung von 96W bietet sie eine umfangreiche RGB-Farbpalette sowie eine einstellbare Farbtemperatur von 2500 K bis 8500 K, die eine flexible Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse ermöglicht. Der hohe CRI-Wert von über 96 sorgt für eine präzise und natürliche Farbwiedergabe, während zahlreiche integrierte Lichteffekte und Szenenmodi kreative Möglichkeiten für die Lichtgestaltung eröffnen. Die TL96 RGB lässt sich bequem über ein intuitives Bedienfeld oder eine mobile App steuern. Durch ihr robustes und tragbares Design ist sie sowohl für kreative Studio- als auch für Außenanwendungen perfekt geeignet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur max.: 8500 K · Farbtemperatur min.: 2500 K · Produktabmessung, Breite: 85 cm · Produktabmessung, Höhe: 55 cm · Produktabmessung, Länge: 135 cm
Lieferumfang: Stablicht, Ladekabel, Transporttasche
Systemvoraussetzungen: -
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 135 x 85 x 55 cm | Produktabmessung, Höhe: | 55 cm | Produktabmessung, Länge: | 135 cm | Produktabmessung, Breite: | 85 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Farbtemperatur max.: | 8500 K | Farbtemperatur min.: | 2500 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neewer, TL96, TL96 Mini-Stablicht, magnetisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 24,69* | € 34,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 25,30* | € 34,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,58* | € 34,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 26,59* | € 35,97* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 49,09* | € 63,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|