Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TONSIL TL 152 BUCHE REGALLAUTSPRECHER


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-340352-BP
Hersteller:  Tonsil
Herst.-Nr.:  BUCHE TL 152
EAN:  4016138283099
Artikeltext: Regalbox TL 152 buche Exclusiv bei Conrad Die 2-Wege-Regalbox mit Bassreflexabstimmung beeindruckt durch ihr ausgewogenes Klangbild. Ob als HiFi-Lautsprecher oder als Front- und Surroundbox in Heimkinoanlagen liefert sie einen ausgeglichenen, präzisen und dynamischen Klang. Ausstattung: Tieftöner 110 mm Hochtöner 19 mm. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 178 x 268 x 200 mm Belastbarkeit Musik (max.): 100 W Belastbarkeit Sinus: 60 W Farbe: Buche Frequenzbereich: 55 - 20 000 Hz Impedanz: 8 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 85 dB. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: Um das System zu vervollständigen sind weitere Lautsprecher und Subwoofer in verschiedenen Farben erhältlich.. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: TONSIL TL 152 BUCHE REGALLAUTSPRECHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 54,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG