Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NKE5E-E1E1-M0300 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 30 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3402590-MU
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NKE5E-E1E1-M0300
EAN/GTIN:
     7613187024504
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Neutrik NKE5E-E1E1-M0300 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 30 m Schwarz 1 St.

etherFLEX® TOP CAT5e Netzwerkkabel 300 m

Die etherFLEX® TOP CAT5e-Ethernet-Kabelkonfektionen, die fachmännisch mit etherCON® TOP-Steckverbindern an jedem Ende ausgestattet sind und mit Dichtkappen für ECHTEN AUSSENSCHUTZ (TOP) vervollständigt werden. etherFLEX® ist ein hochflexibles Ethernetkabel, das selbst in schwierigen und rauen Umgebungen sichere Verbindungen gewährleistet. Dieses Kabelsystem ist eine ideale Lösung für Ethernet-Anwendungen im Außen- und Innenbereich und bietet Zuverlässigkeit und Leistung. Die etherFLEX® TOP CAT5e Netzwerkkabel sind in verschiedenen Längen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind die perfekte Wahl für nahtlose Verbindungen in jeder Umgebung und können bis zu 1 Gbit/s übertragen. Die Leistungsfähigkeit der Produkte ist nur bei Verwendung der entsprechenden NEUTRIK® etherCON® TOP Einbausteckverbinder gewährleistet.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 30 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, Neutrik, NKE5E-E1E1-M0300, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 253,56*
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 259,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.