Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1 m Schwarz Aluminium-Stecker, Silikon, hochflexibel, 8K UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3402518-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6805036
EAN/GTIN:
     4064161478296
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1 m Schwarz Aluminium-Stecker,Silikon,hochflexibel,8K UHD RF-6805036

Renkforce Ultra-Hochleistungs-USB-C®-Kabel (USB4® / 40 Gbps) für Top-Geschwindgkeit / -Ladeleistung, hochflexibel, 1 m

Rasante 40 Gbit/s Datenübertragung: Übertragen Sie riesige Dateien in Sekunden und genießen Sie eine unvergleichliche Geschwindigkeit mit kompatiblen Geräten.
Blitzschnelles Laden bis zu 240W per Power Delivery und geeignetem Ladegerät: Laden Sie Ihre Geräte mit bis zu 240W (48V/5A) auf – perfekt für Laptops, Tablets und Smartphones, die schnell wieder einsatzbereit sein sollen
Gestochen scharfe 8K@60Hz Videoauflösung: Erleben Sie bis zu Ultra HD 8K-Auflösung auf Ihrem externen Display für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis
Umfassende Kompatibilität: Abwärtskompatibel mit USB 3.2 und USB 2.0 sowie kompatibel mit Thunderbolt® 3, was eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Setup gewährleistet
Premium-Qualität: Gefertigt mit einem langlebigen Steckergehäuse aus Aluminium und hochflexiblem Kabelmantel und BC-Leitermaterial für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer

Das Ultra-Hochleistungs-USB-C®-Kabel – Ihre All-in-One-Lösung für blitzschnelle Datenübertragung, kristallklare Videoausgabe und rasantes Laden.

Vielseitige Funktionen
Dieses Kabel ist Ihr ultimativer Begleiter für:

Laden: Effizientes und schnelles Laden Ihrer Geräte.
Datenübertragung: Superschnelle Übertragung großer Datenmengen.
Videoausgabe: Nahtloses Anschließen an Monitore und Displays für beeindruckende visuelle Erlebnisse.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,USB4® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,Silikon,hochflexibel,8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker | Silikon | hochflexibel | 8K UHD
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB4®
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB4®
AWG:
32
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6805036, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,69*
Lager 102
278
1
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,70*
3
€ 6,95*
ab € 16,21*
€ 22,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.