Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter R65-279


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
CAPTIVA Power Starter R65-279
Artikel-Nr.:
     102-3402348-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65279
EAN/GTIN:
     4046373652794
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit)
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessor
5600G
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5000 Series
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,84*
€ 801,51*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 719,91*
€ 801,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,52*
€ 953,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,55*
€ 944,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,24*
€ 918,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,91*
€ 856,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.