Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deeper Deeper Tripod Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 136 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3401973-MU
Hersteller:
     deeper
Herst.-Nr.:
     ITGAM0031
EAN/GTIN:
     4779032950770
Suchbegriffe:
Futterboot
Köderboot
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
deeper Deeper Tripod Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 136 cm Schwarz

Deeper Tripod

Der Deeper Tripod ist ein praktisches Angelzubehör mit verschiedenen Funktionen. Er ist die ideale Ergänzung zum Deeper Range Extender Kit. Der Tripod fixiert den Range Extender in der für die beste Verbindungsqualität erforderlichen Höhe zwischen Smartphone und Sonar.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 136 cm · Arbeitshöhe (min.): 51 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1.18 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminiumlegierung · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Weitere technische Daten: Größe zusammengeklappt - 37 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminiumlegierung
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
136 cm
Arbeitshöhe (min.):
51 cm
Gewicht:
1.18 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tripod
Weitere Suchbegriffe: deeper, ITGAM0031, Deeper Tripod
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,00*
€ 74,96*
Lager 102
7
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 74,97*
€ 5,95*
ab € 65,99*
€ 82,94*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 109,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.