Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mini PC NUC BOX 1340P/D5 Intel® Core™ i5 i5-1340P 4.6 GHz Intel Iris Xe Graphics 90PXGAV0-P0EAY100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3400652-MU
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXGAV0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4711420960305
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ASRock Mini PC NUC BOX 1340P/D5 Intel® Core™ i5 i5-1340P 4.6 GHz Intel Iris Xe Graphics 90PXGAV0-P0EAY100

ASRock NUC BOX 1340P/D5 Mini PC


Intel® Core™ i5 i5-1340P 12 Kern(e) / max. 4.6 GHz
DDR5-RAM

Intel Iris Xe Graphics
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: NUC BOX 1340P/D5 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Iris Xe Graphics · Produktabmessung, Breite: 117.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1340P · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 28 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-1340P · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB-A (USB 3.1 Gen 1),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
47.85 mm
Produktabmessung, Breite:
117.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB-A (USB 3.1 Gen 1) | USB-C®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor:
Intel® Core™ i5 i5-1340P
Prozessor / Taktfrequenz:
1.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
SSD 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Modell PCs:
NUC BOX 1340P/D5
On-Board Grafikadapter (Modell):
Iris Xe Graphics
Prozessor / Model:
i5-1340P
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
28 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, ASRock, 90PXGAV0-P0EAY100, NUC BOX 1340P/D5, HTPC, PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 383,61*
€ 430,56*
Frei Haus
ab € 401,63*
€ 450,10*
€ 6,78*
ab € 406,20*
€ 456,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 420,72*
€ 472,67*
€ 6,90*
ab € 452,23*
€ 504,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,67*
€ 562,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.