Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700
Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700
Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700
Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700
Asrock DeskMini B760 Series 1,92 l großer PC Schwarz Intel B760 LGA 1700
Artikel-Nr.:
     102-3400646-MU
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4E01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483942921
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,92 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Audio-Chip
Realtek ALC269
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 170,18*
€ 202,20*
€ 4,95*
ab € 171,06*
€ 203,18*
€ 6,78*
ab € 170,39*
€ 203,45*
8 Tage
20
€ 6,29*
ab € 177,84*
€ 210,04*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 217,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.