Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0, Seriell Adapter [1x USB - 1x RS232-Stecker] 1.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3400632-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6801264
EAN/GTIN:
     4064161476315
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Renkforce USB 2.0,Seriell Adapter [1x USB - 1x RS232-Stecker] 1.00 m

Renkforce Serieller USB 2.0 Adapter, USB 2.0 Stecker Typ A auf D-SUB Stecker, 9-pol.

Zum Anschluss älterer serieller Geräte an eine USB-Schnittstelle
Ideal für PDAs und Modems
Kein externes Netzteil erforderlich

Ausstattung:
Ermöglicht den Anschluss serieller Geräte wie z. B. PDAs oder Modems an einen freien USB-Anschluss des PCs oder Notebooks.

Technische Daten:
AWG: 24 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RS232-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0,Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB 2.0/seriell-Adapter

1 Meter USB-Verlängerungskabel (inklusive Stecker)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RS232-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0 | Seriell
AWG:
24
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,80*
Lager 102
665
1
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,82*
4
€ 6,95*
ab € 11,15*
€ 15,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.