Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CS1OAADAD0075 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EasyLan CS1OAADAD0075 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
EasyLan CS1OAADAD0075 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3399566-MU
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CS1OAADAD0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 14,00*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 14,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,10*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA1
€ 22,47*
Zubehör
EasyLan
CSZCGN
€ 7,28*
Zubehör
EasyLan
CSZCMG
€ 7,26*
Zubehör
EasyLan
CSZCOR
€ 7,23*
Zubehör
EasyLan
CSZCRD
€ 7,31*
Zubehör
EasyLan
CSZCRS
€ 7,94*
Zubehör
EasyLan
CSZCSW
€ 7,91*
Zubehör
EasyLan
CSZCWS
€ 7,22*
Zubehör
EasyLan
CSZCYE
€ 7,27*
Zubehör
EasyLan
CPZLWLA2
€ 46,39*
Zubehör
Sacon
442606,4
€ 7,28*
Zubehör
Sacon
442606,7
€ 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.