Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3399559-MU Herst.-Nr.: 442621,050 EAN/GTIN: 4055516007254 |
| |
|
|  |  |
 | SACON Patchkabel mit Lichtidentifikation Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit.
Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.
Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.
Eine laufende Datenübertragung wird durch die Lichtidentifikation nicht beeinflusst!
Für die Dienstzuordnung können die RJ45-Stecker mit einem Farbclip gekennzeichnet werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 34 g | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Kabelform | Flach |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.5 |  | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 3,87* | € 5,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 4,98* | € 7,37* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,42* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,25* | € 22,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|