Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Glasfaser / HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-Micro-D Stecker, HDMI-A Stecker, HDMI-Micro-D S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399450-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13597800
EAN/GTIN:
     4064161477008
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
SpeaKa Professional Glasfaser / HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker 15.00 m Schwarz SP-13597800 8K UHD HDMI-Kabel

SpeaKa Professional Optisches 8K HDMI-Anschlusskabel HDMI-Micro-D Stecker SP-13597800

Sichere, störungsfreie Video-/Audio-Übertragung über lange Distanz durch interne Wandlung auf optische Signale
Übertragung in UHD-Auflösungen bis zu 8K@60 Hz
Flexible Verbindung möglich für Quell- und Wiedergabegeräte mit HDMI-A- oder HDMI-Micro-D-Anschluss
Fest verlegbar in Installationsrohren dank beidseitig abnehmbaren HDMI-Adaptern
Plug and Play

Verlustfreie Übertragung über große Distanz
Genießen Sie hochauflösendes Video bis zu 8K@60Hz trotz längerer Distanz zwischen den Geräten und da, wo reine Kupferkabel längst versagen.

Maximale Störsicherheit
Vollständig immun gegen elektromagnetische und Hochfrequenz-Störungen (EMI/RFI) von anderen Geräten wie Netzteilen, WLAN-Routern oder Mobiltelefonen. Genießen Sie ein makelloses Bild ohne jegliches Flimmern oder Rauschen.

Volle Bandbreite für aktuelle und zukünftige Standards
Unterstützt hohe Datenraten für alle modernen Formate, einschließlich HDR10+, Dolby Vision und hohe Bildwiederholraten – perfekt für hochauflösende Präsentationen auf Großformat-Bildschirmen, Gaming oder im High-End-Heimkino.

Dünn, leicht und extrem flexibel
Die Kabel sind deutlich dünner und leichter als dicke Kupferkabel, was die Verlegung durch Wände, Kabelkanäle oder um enge Ecken drastisch vereinfacht. Das Kabel verfügt zudem an beiden Seiten über einen abnehmbaren Adapter (HDMI-A Stecker auf Micro-HDMI D-Buchse). Damit wird die Verlegung in engeren Kabelkanälen oder Installationsrohren erleichert für eine feste Installation.
Zusatz-Nutzen: Es können sowohl bei der Quelle als auch beim Wiedergabegerät flexibel Geräte mit HDMI-A oder HDMI-Micro-D Anschluss genutzt werden.

Einfache Plug-and-Play-Installation
Funktioniert wie ein normales HDMI-Kabel und benötigt keine externe Stromversorgung oder komplizierte Installation. Einfach einstecken und die hohe Qualität genießen.
Einfach zu installieren dank kompakten Abmessungen.

Ausstattung:
Für Heimkinos, Blu-ray Player, 3D-Video, Projektoren, Spielekonsolen und Monitore
Ideal für Videokonferenz-Anlagen

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Glasfaser,HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker,HDMI-A Stecker,HDMI-Micro-D Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Frequenz (max.): 120 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Hybrid: Glasfaser/Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,AV · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Maximale Übertragungsrate: 48 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A + HDMI-Micro-D auf HDMI-A + HDMI-Micro-D · Weitere technische Daten: Unterstützt: 3D, HDCP 2.3, EDID, HDR10, Dolby Digital (Plus), DTS, dts-HD

Lieferumfang:
Kabel,Micro-HDMI-zu-Normal-HDMI-Adapter x 2

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
120 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | AV
Innenleiter-Material:
Hybrid: Glasfaser/Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-Micro-D Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A + HDMI-Micro-D auf HDMI-A + HDMI-Micro-D
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Maximale Übertragungsrate:
48 GBit/s
Anschluss-Typ:
Glasfaser | HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13597800, Micro HDMI D to HDMI-A Hybrid AOC with Detachable Connector, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 52,45*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 56,82*
€ 6,95*
ab € 48,67*
€ 62,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.