Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x RJ45-Stecker 8p8c] CU0405 7.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399200-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0405
EAN/GTIN:
     4052792075199
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x RJ45-Stecker 8p8c] CU0405 7.50 m

LogiLink USB 3.0 Ethernet-Kabel, A/M zu RJ45/M, 1 Gbit/s, aktiv, schwarz/grau, 7,5 m

Anschluss 1: USB 3.0 A (Stecker)
Anschluss 2: RJ45 (Stecker)
Entspricht USB SuperSpeed; Unterstützt von Windows, MAC OSX, Chrome OS, Linux, iOS, iPad OS, Android
Kabel entspricht CAT6 S-FTP Version mit einer Datenrate bis zu 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet)
Kompatibel mit Notebooks und Tablets aller gängigen Hersteller
Unterstützt sowohl Voll-Duplex- als auch Halb-Duplex-Betrieb mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
Geschirmt
Aluminium-Gehäuse
Farbe: Schwarz/Grau
Vernickelt
Länge: 7,5 m
Verpackung: PE Bag

Das LogiLink USB-CAT6-LAN-Adapterkabel ist die praktische Ethernet-Lösung für alle USB-A-Geräte ohne eigenen RJ45-Port. Durch den im USB-Stecker verbauten Chipsatz ersetzt das Kabel die bislang immer ergänzend erforderlichen USB-A auf RJ45-Adapter. Mit diesem Kabel ist, ohne weitere Treiber, sofort eine Ethernetverbindung mit einer Datentransferrate von bis zu 1 Gbit/s verfügbar. Verbinden sie Router, Modem oder Netzwerk-Switch mit dem USB-A-Port von PC, Laptop oder Tablet. Dank Folienschirmung (FTP) ist der Datentransfer effektiv vor Interferenzen geschützt. Der Textilmantel des Kabels hat eine angenehme Haptik und schützt das Kabel zusätzlich vor abrasiver Abnutzung. Hochwertige und robuste Metallstecker mit Knickschutz sorgen für besondere Langlebigkeit. Der USB-A-Anschluss ist kompatibel mit Notebooks und Tablets gängiger Hersteller wie Lenovo, HP oder Dell sowie mit Windows, macOS und Android und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0. Hinweis: Das Kabel ist nicht für Spielekonsolen geeignet!

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 m · Maximale Übertragungsrate: 1 GBit/s · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
1 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | RJ45
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel
UKCA-konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.