Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3399195-MU Herst.-Nr.: CU0400 EAN/GTIN: 4052792075144 |
| |
|
|  |  |
 | USB 3.0 Ethernet-Kabel, A/M zu RJ45/M, 1 Gbit/s, aktiv, schwarz/grau, 1 m" von LogiLink Das LogiLink USB-CAT6-LAN-Adapterkabel ist die praktische Ethernet-Lösung für alle USB-A-Geräte ohne eigenen RJ45-Port. Durch den im USB-Stecker verbauten Chipsatz ersetzt das Kabel die bislang immer ergänzend erforderlichen USB-A auf RJ45-Adapter. Mit diesem Kabel ist, ohne weitere Treiber, sofort eine Ethernetverbindung mit einer Datentransferrate von bis zu 1 Gbit/s verfügbar. Verbinden sie Router, Modem oder Netzwerk-Switch mit dem USB-A-Port von PC, Laptop oder Tablet. Dank Folienschirmung (FTP) ist der Datentransfer effektiv vor Interferenzen geschützt. Der Textilmantel des Kabels hat eine angenehme Haptik und schützt das Kabel zusätzlich vor abrasiver Abnutzung. Hochwertige und robuste Metallstecker mit Knickschutz sorgen für besondere Langlebigkeit. Der USB-A-Anschluss ist kompatibel mit Notebooks und Tablets gängiger Hersteller wie Lenovo, HP oder Dell sowie mit Windows, macOS und Android und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0. Hinweis: Das Kabel ist nicht für Spielekonsolen geeignet! |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,25* | € 11,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,69* | € 12,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,20* | € 14,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,22* | € 14,02* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,04* | € 16,90* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|