Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6798312 USB-C® / HDMI Adapterkabel [1x - 1x HDMI-Buchse] Schwarz-Grau 4K UHD 0.20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399156-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6798312
EAN/GTIN:
     4064161476117
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Renkforce RF-6798312 USB-C® / HDMI Adapterkabel [1x - 1x HDMI-Buchse] Schwarz-Grau 4K UHD 0.20 m

Renkforce RF-6798312 USB-C® / HDMI Adapterkabel 0.20 m

Hochwertig verarbeitet - Stecker mit Aluminiumgehäuse
Eingang: USB-C® Stecker
Ausgang: HDMI-A Buchse
Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz - Ideal für hochauflösende Bildschirme oder Projektoren
Unterstützt 3D/HDCP2.2/HDR10/HDR10+

Ideal für den Anschluss eines hochauflösenden Monitors oder Projektors mit HDMI-Kabel an ein modernes Notebook, Ultrabook oder MacBook mit USB-C® Port (DisplayPort Alt Mode).

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz-Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x Kabel-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz-Grau
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, Renkforce, RF-6798312, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,80*
Lager 102
429
1
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 10,82*
4
€ 6,95*
ab € 10,31*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.