Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6798310 USB-C® / DisplayPort Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] Schwarz-Grau 4K UHD 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399155-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6798310
EAN/GTIN:
     4064161476100
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Renkforce RF-6798310 USB-C® / DisplayPort Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] Schwarz-Grau 4K UHD 0.20 m

Renkforce RF-6798310 USB-C® / DisplayPort Adapterkabel 0.20 m

Hochwertig verarbeitet - Stecker mit Aluminiumgehäuse
Eingang: USB-C® Stecker
Ausgang: Display Port 1.2 Buchse
Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz - Ideal für hochauflösende Bildschirme oder Projektoren

Ideal für den Anschluss eines hochauflösenden Monitors oder Projektors mit DisplayPort-Kabel an ein modernes Notebook, Ultrabook oder MacBook mit USB-C® Port (DisplayPort Alt Mode).

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz-Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x Kabel-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz-Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter, Renkforce, RF-6798310, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,12*
Lager 102
1020
1
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,14*
4
€ 6,95*
ab € 10,69*
€ 15,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.