Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-QMV200 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer mit Picture in Picture-Funktion 3480 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399154-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13596616
EAN/GTIN:
     4064161476094
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-13596616
SP-HDS-QMV200
Umschalter
SpeaKa Professional SP-HDS-QMV200 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer mit Picture in Picture-Funktion 3480 x 2160 Pixel

Speaka Professional SP-HDS-QMV200 HDMI 4x1 Quad Multiviewer mit Überblendfunktion, schwarz

Unterstützt die Ausgabe von unterschiedlichen Eingangsquellen inkl. Audio
Unterstützt außerdem Multiview-Anzeigemodi in verschiedensten Anordnungen
Auflösung am Ausgang einstellbar auf bis zu 4K@30 Hz
Steuerung möglich über Tasten an der Frontblende, per komfortabler IR-Fernbedienung und per RS-232 Protokoll

Hochwertiger 4×1 Quad Multiviewer mit vier HDMI-Eingängen zur Realisierung von Präsentations- oder Überwachungslösungen.

Ermöglicht Darstellung mehrerer Videoquellen wahlweise im Wechsel oder auch kombiniert auf einem Bildschirm - Dank verschiedenster Modi und Fernbedienung immer das gewünschte komfortabel im Blick.
Mit 8 flexiblen Displaymodi ist für viele Anwendungsfälle die ideale Darstellung meist nur einen Tastendruck auf der Fernbedienung entfernt.
Es kann jede Quelle einzeln auf den Ausgang geschaltet werden. Es stehen aber auch diverse alternative Möglichkeiten zur Darstellung mehrerer Quellen zur Verfügung. Darunter sind z.B. Bild-in-Bild (PIP) und auch mehrere Anordnungsmöglichkeiten für die Darstellung aller vier Eingangssignale auf einem Bildschirm am Ausgang. Behalten Sie die volle Kontrolle - Dank klarer Symbol-Darstellung auf der Fernbedienung sind die Optionen schnell ausgewählt.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig - Überwachen oder wechseln Sie zwischen mehreren Quellen oder Live-Datenfeeds. Bei Meetings ein gemeinsames Display nutzen für mehrere Geräte zu Präsentationszwecken.
Schalten Sie in Kontrollräumen oder bei Live-Events mühelos mehrere Videoquellen gleichzeitig auf ein Display.

Ausstattung:
Unterstützt Auflösungen am Eingang und Ausgang bis zu 4K UHD@30 Hz
Unterstützt Videobandbreiten bis 10,2 Gbps
Unterstützt automatische und manuelle Umschaltung
Übergangsloser Wechsel zwischen den Eingängen an einem einzelnen Ultra-HD-Display (Multiview-Displaymodus)
Übergangslose Umschaltung im Singleview-Displaymodus
Unterstützt 8 Displaymodi: EINZELN, PIP, PBP (1), PBP (2), Dreifach (1), Dreifach (2), Vierfach (1), Vierfach (2)
Unterstützt Audiokanäle mit LPCM, DD, DD+ und DTS
Unterstützt die separate Audioausgabe über den analogen Audioanschluss
Unterstützt eine unabhängige Audiowahl
Unterstützt OSD-Anzeige im Multiview-Displaymodus
Bedienbar über die Tasten an der Frontblende, per IR-Fernbedienung und per RS-232 Kommandos
Erweitertes EDID-Management

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3480 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 342 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.5 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Picture in Picture-Funktion · Umschaltfunktion: Automatisch,Fernbedienung,Taste · unterstützte Audioformate: DTS,LPCM 2.0

Lieferumfang:
Gerät
Fernbedienung (inkl. Batterie CR2025)
Netzteil
4x Gummifüße
2x Halterungen
4x Schrauben
RS232 Phoenix-Stecker
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Auflösung (max.):
3480 x 2160 Pixel
unterstützte Audioformate:
DTS | LPCM 2.0
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Picture in Picture-Funktion
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Automatisch | Fernbedienung | Taste
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
342 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Quad Multi-Viewer
Weitere Suchbegriffe: Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 75,55*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 81,94*
€ 5,95*
ab € 71,07*
€ 88,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.