Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC AMD Ryzen 5 5600GT 4.6 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro JTPC-5600GT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399058-MU
Hersteller:
     Joy-IT
Herst.-Nr.:
     JTPC-5600GT-16GB-500M2-DVDRW-W11pro
EAN/GTIN:
     4250236829562
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Desktop PC AMD Ryzen 5 5600GT 4.6 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro JTPC-5600GT-16GB-500M2-DVDRW-W11pro

Joy-it Desktop PC


AMD Ryzen 5 5600GT 6 Kern(e) / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz
500 GB SSD
AMD Radeon™ Graphics
Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den AMD Ryzen™ 5 5600GT Prozessor, welcher mit einer maximalen Frequenz von bis zu 6 x 4.6 GHz taktet und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die extrem schnelle 500 TB SSD mit PCIe 3.0 und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt eine in die CPU integrierte AMD Radeon™ Graphics zum Einsatz.

Um eine möglichst geringe Geräuschentwicklung zu garantieren werden nur High End Lüfter und sehr effiziente Netzteile verbaut.

Windows 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert und sofort betriebsbereit.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD Multi-Brenner · Leistung Netzteil: 550 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 418 mm · Produktabmessung, Tiefe: 414 mm · Prozessor: AMD Ryzen 5 5600GT · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5600GT · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),DVI,HDMI®,PS/2,RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
414 mm
Produktabmessung, Höhe:
418 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD Multi-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | DVI | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | VGA
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen 5 5600GT
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ Graphics
Prozessor / Model:
5600GT
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, Joy-it, JTPC-5600GT-16GB-500M2-DVDRW-W11pro, PC, PCs, PC-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 596,06*
€ 676,12*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 612,25*
€ 676,13*
Frei Haus
ab € 671,39*
€ 737,78*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 972,26*
€ 1.063,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,13*
€ 804,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,97*
€ 780,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,25*
€ 728,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.