Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Gaming PC U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11 Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) 285K 5.7 GHz 64 GB RAM 2 TB SSD Nv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3399048-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11
EAN/GTIN:
     4250236829517
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Gigabyte Gaming PC U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11 Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) 285K 5.7 GHz 64 GB RAM 2 TB SSD Nvidia GeForce RTX™ 5080 16 GB Win 11 Pro U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11

Gigabyte U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11 Gaming PC


Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) 285K 24 Kern(e) / max. 5.7 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB DDR5-RAM 6000 MHz
2 TB SSD
Nvidia GeForce RTX™ 5080 16 GB
Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet den Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 285K, welcher mit einer maximalen Frequenz von bis zu 24 x 5.7 GHz taktet und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die extrem schnelle 2 TB SSD mit PCIe 5.0 und 64 GB DDR5 Arbeitsspeicher sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 mit 16 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Um eine möglichst geringe Geräuschentwicklung zu garantieren werden nur High End Lüfter und sehr effiziente Netzteile verbaut.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 512 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 6000 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.4 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 486 mm · Produktabmessung, Tiefe: 473 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) 285K · Prozessor / Anzahl Kerne: 24 x · Prozessor / Cache: 36 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 285K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 16 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 3.2 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.7 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 5.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 2 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-C® (USB 3.2 Gen 2),USB-C® (USB4®),Wi-Fi 7 (802.11be) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 4: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX™ 5080 · Separater Grafikadapter (Speicher): 16 GB · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
473 mm
Produktabmessung, Höhe:
486 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
HDD Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
HDD 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
16
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
24 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB 4:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB-A (USB 2.0)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2)
Arbeitsspeicher / Takt:
6000 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
3.2 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.6 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
16 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.7 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 2) 285K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
512 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
2 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 5.0 x4
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX™ 5080
Prozessor / Model:
285K
Prozessor / Cache:
36 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, gigabyte komplettsysteme, Gigabyte, U9-285K-64GB-2TB-RTX5080-W11, PC, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.411,36*
€ 3.648,09*
Frei Haus
ab € 3.227,21*
€ 3.697,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.252,99*
€ 4.497,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.648,09*
€ 4.341,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,81*
€ 4.209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.466,09*
€ 4.124,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.411,36*
€ 4.059,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.