Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.5 m Weiß Power cable (USB-C to USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3397126-MU
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     Power cable (USB-C to USB-C)
EAN/GTIN:
     4251125204958
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Dehner Elektronik USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.5 m Weiß Power cable (USB-C to USB-C)

USB-C/USB-C Ladekabel Dehner Elektronik GmbH

Power Cable USB-C to USB-C
100 Watt 20V 5A/480Mps
USB standad 2.0
PD/QC
30AWG/4C&22AWG/2C
1,5m

Entwickelt für schnelle Ladezeiten und eine zuverlässige Verbindung, ist dieses Kabel die perfekte Wahl für deine Geräte. Egal ob Smartphone, Tablet, Laptop oder andere USB-C-fähige Geräte – mit unserem Kabel bist du immer auf der sicheren Seite.
Hauptmerkmale:

Schnellladung: Lade deine Geräte mit hoher Geschwindigkeit – für mehr Power in kürzerer Zeit.

Universelle Kompatibilität: Perfekt für alle Geräte mit USB-C Anschluss, einschließlich der neuesten Smartphones, Laptops, Tablets und mehr.

Langlebigkeit: Widerstandsfähig gegen Abnutzung und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Optimale Datenübertragung: Übertrage Daten blitzschnell mit einer stabilen Verbindung, die ideal für schnelle Synchronisation und Datenübertragung geeignet ist.

Flexibilität & Komfort: Mit einer praktischen Länge von 1,5 Metern ist das Kabel flexibel und bietet ausreichend Bewegungsfreiheit, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, Power cable (USB-C to USB-C), usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,36*
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 9,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.