Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP USB-Kabel USB-C®, USB-A Stecker 1.50 m Schwarz GPCBCCBVBKUSB971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3397121-MU
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCBCCBVBKUSB971
EAN/GTIN:
     4891199228971
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
GP USB-Kabel USB-C®,USB-A Stecker 1.50 m Schwarz GPCBCCBVBKUSB971

GP Lade-/Sync- Kabel 2-in-1 USB-C zu USB-A/USB-C 1,5M 240W Max.

Langlebiges Design
Bis zu 480 Mbps Datenübertragungsgeschwindigkeit
Eingebauter E-Marker-Chip

Hohe Leistung trifft auf Flexibilität bei diesem All-in-One Ladekabel, das perfekt für eine Vielzahl von Geräten ausgelegt ist, von Smartphones und Laptops bis hin zu E-Scootern. Das ultrarobuste 240W Kabel ist mit den Anschlüssen USB-C zu USB-C und einem zusätzlichem USB-A Adapter ausgestattet. Es hat eine sagenhafte Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s für einfaches Aufladen und schnelle Datenübertragung, auch unterwegs.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C®,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Steckerausführung: gerade,steckbar · Weitere technische Daten: Kompatibel zu: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Watch SE3, Watch Series 11, AirPods Pro 3, MacBook Pro 14" M5, iPad Pro 11" M5, iPad Pro 13" M5

Lieferumfang:
Ultra robustes 240W Kabel, 2-in-1 USB-C to USB-A/USB-C 1.5M

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® | USB-A Stecker
Steckerausführung:
gerade | steckbar
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, GP, GPCBCCBVBKUSB971, passend für, iPhone 17, iPhone 17 Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 14,84*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,85*
3
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 18,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.