Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS5D-02RN HS5D Series Sicherheitsschalter 10 A IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3395430-MU
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-02RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Idec HS5D-02RN HS5D Series Sicherheitsschalter 10 A IP67 1 St.

HS5D Sicherheitsschalter

HS5D Sicherheitsschalter

Technische Daten:
Betätigungskraft: 50 N · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): mind. 100 000 Einsätze · Lebensdauer (mechanisch): mind. 1 000 000 Einsätze · Material: Plastik · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Material:
Plastik
Typ (Hersteller-Typ):
HS5D Series
Betätigungskraft:
50 N
Schaltstrom (max.):
10 A
Lebensdauer (mechanisch):
mind. 1 000 000 Einsätze
Lebensdauer (elektrisch):
mind. 100 000 Einsätze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Idec, HS5D-02RN, HS5D Series, switch, Endschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 42,18*
€ 6,90*
ab € 29,11*
€ 42,20*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 63,62*
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 78,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 49,60*
€ 82,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A51
€ 3,87*
Zubehör
Idec
HS9Z-A51A
€ 11,10*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52
€ 3,89*
Zubehör
Idec
HS9Z-A55
€ 9,27*
Zubehör
Idec
HS9Z-A51.
€ 13,30*
Zubehör
Idec
HS9Z-A51A.
€ 17,77*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52.
€ 13,56*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52A.
€ 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.