Captiva Workstation I74-670 Intel® Core™ i7 i7-12700 4.9 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD 74670
Captiva I74-670 Workstation
Intel® Core™ i7 i7-12700 12 Kern(e) / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB 2400 MHz
1 TB SSD
Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 450 W · On-Board Grafikadapter: Nein · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 545 mm · Produktabmessung, Tiefe: 535 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7 i7-12700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 25 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-12700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Weitere technische Daten: Prozessorgeneration: Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM
On-Board-Grafikadapterfamilie: Intel® UHD Graphics
Marktpositionierung: Business
Motherboard Chipsatz: Intel B660M
Produkttyp: PC
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
 |  |
Herstellerfarbe: | Schwarz |
Produktabmessung, Tiefe: | 535 mm |
Produktabmessung, Höhe: | 545 mm |
Produktabmessung, Breite: | 245 mm |
Festplatten Kapazität (Gesamt): | 0 GB |
SSD 1 Typ: | SSD |
SSD Kapazität (Gesamt): | 1024 GB |
Festplatte 1 Kapazität: | 0 GB |
Schnittstellen: DisplayPort: | 1 x |
Schnittstellen: HDMI: | 2 x |
Prozessor / Anzahl Kerne: | 12 x |
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: | 2 x |
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: | 2 x |
Tastaturlayout: | Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Grafik-Prozessor / Marke: | Intel |
On-Board Grafikadapter: | Nein |
Prozessor / Serie: | Intel® Core™ i7 |
Arbeitsspeicher / Takt: | 2400 MHz |
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): | 4.9 GHz |
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 1 x |
Leistung Netzteil: | 450 W |
Prozessor: | Intel® Core™ i7 i7-12700 |
Prozessor / Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Schnittstellen: PS/2: | 1 x |
Arbeitsspeicherkapazität: | 32 GB |
Software im Lieferumfang: | Norton 360 Security |
SSD 1 Kapazität: | 1 TB |
Prozessor / Model: | i7-12700 |
Gewicht: | 11.3 kg |
WLAN: | Ja |
Prozessor / Cache: | 25 MB |
Produkt-Art: | Workstation |
Speichermedien: | SSD |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Anzeige enthalten: | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
Kopfhörerausgänge: | 3 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
DVI Anschluss: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mitgelieferte Software: | Norton 360 Security (Testversion) |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
Effiziente Kerne: | 4 |
Leistungskerne: | 8 |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 180 W |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1.6 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.1 GHz |
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 6 |
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse: | 3 |
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse: | 2 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3.6 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4.8 GHz |
SSD Schnittstelle: | M.2 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters: | Ja |