Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Artikel-Nr.:
     102-3389428-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5811C013
EAN/GTIN:
     4549292205046
Suchbegriffe:
Bridgekamera
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
Der Aufruf an alle kreativen Köpfe. Hebt eure Feeds auf Social Media von der Menge ab – mit einer speziellen Kamera, die professionelle Fotos und Videos aufnimmt, von denen Smartphone-User nur träumen können. Ein kompaktes, zweckmäßiges Design und ein großer APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln sorgen dafür, dass du deine Leidenschaft in höchster Qualität mit der ganzen Welt teilen kannst. Dein kreativer Durchbruch steht unmittelbar bevor.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Elektronisch
Vergrößerung:
0.95 x
Sucherbildschirmgröße:
0.39 "
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus):
60 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig):
120 fps
Sucherauflösung (ca.):
2360000 Pixel
Brennweitenbereich:
18 - 45 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
72 mm
Minimale Blendenzahl:
32
Maximale Blendenzahl:
4,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
7/7
Objektivtyp:
Standard zoom
Filtergröße:
49 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Objektivanschluss:
Canon RF
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Akkustandsanzeige (Stufen):
4
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Bildstile:
Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Panning, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Geräuschloser Verschluß, Glatte Haut, Sport
Aufnahmemodi:
Zeitautomatik, Auto, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Stativbefestigung:
Ja
Dioptrienausgleich:
Ja
Dioptrienausgleich (D-D):
-3 - 1
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Direktdruck:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Betrachten über das Smartphone:
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.):
1.5 x
Lupenfunktion bei Wiedergabe (in Stufen):
15
Löschschutz:
Ordner, Speicherkarte, Einzelbild
Slideshow:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC X
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Leitzahl Blitz:
6 m
Externer Blitz-Anschluss:
Ja
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±3EV (1/3 EV step)
Zubehörschuh:
Ja
Zubehörschuh-Typ:
Blitzschuh
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Audio-System:
Stereo
Windfilter:
Ja
Unterstützte Audioformate:
LPCM, AAC
Kürzeste Verschlusszeit:
1/8000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
141 mm
Paketgewicht:
1124 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Fokus:
TTL
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF
AF-Objekterkennung:
Tier, Vogel, CAT, Hund, Menschen, Fahrzeug
Gesichtserkennung:
Ja
AF-Lock:
Ja
AF-Hilfslicht:
Ja
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
7.5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
7.5 W
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Video-Auflösung:
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265
Farbabtastung:
YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Breite:
116.3 mm
Tiefe:
68.8 mm
Höhe:
85.5 mm
Gewicht:
328 g
Gewicht (mit Batterie):
375 g
Objektivgewicht:
130 g
AC-Netzadapter:
Ja
Nackenband enthalten:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Display:
LCD
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale (cm):
7.5 cm
Display-Auflösung:
1620000 dot
Display-Seitenverhältnis:
3:2
Dreh- und schwenkbares Display:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
1
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
51200
Belichtungstyp:
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit:
100, 6400, 25600, 51200
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
Anzahl der Messzonen:
384
Belichtungsreihen (AEB):
± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Anti-Flacker-Aufnahme:
Ja
PictBridge:
Ja
USB-Version:
2.0
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Version:
2.0
HDMI-Steckverbindertyp:
Micro
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kamera-Typ:
MILC
Megapixel (ca.):
24.2 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en):
6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate:
JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Seitenverhältnis des Bildsensors:
3:2
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Bildsensorgröße (B x H):
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat:
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Eingebauter Tiefpassfilter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera canon, bridgekamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 556,65*
€ 604,70*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 558,01*
€ 607,67*
€ 3,50*
ab € 562,45*
€ 611,33*
Frei Haus
ab € 583,83*
€ 632,38*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 740,23*
€ 804,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,82*
€ 957,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,75*
€ 920,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.