Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scotch® Klebeband transparent 550/5501910 10mx19mm 26mm 3M Inhalt: 1 Rolle(n)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-338937-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5501910
EAN/GTIN:
     4033874807402
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Klebeband
Klebebandstreifen
Scotch® Klebeband transparent 550/5501910 10mx19mm 26mm

Standard Klebeband reißfeste PP-Folie leichtes Abrollen und Abtrennen. Universell zu verwenden, insbesondere für Büroarbeiten, z.B. zum Verpacken und Verschließen von Umschlägen. Leise abrollbar.

Ausführung: 26 mm, Farbe: transparent, Format/Größe: 10m x 19mm,

Technische Daten: Inhalt: 1 Rolle(n) · Typ (Hersteller-Typ): 5501910
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, klebebänder transparent, 3M, 5501910
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 3,75*
ab € 0,31*
€ 0,40*
8
pro Rolle
€ 4,73*
ab € 0,2825*
€ 0,41375*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,43*
8
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 0,38*
€ 0,46*
Lager 102
k.A.
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,51*
€ 0,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkt
3M
C60-ST
ab € 4,22*
Zubehör
BDF Beiersdorf
57956-00000-00
ab € 1,86*
Zubehör
BDF Beiersdorf
57943-00000-00
ab € 1,24*
Zubehör
Handabroller Easy Cut für Rollen bis 33 m transparent
BDF Beiersdorf
57446-00001-00
ab € 1,76*
Zubehör
Handabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, sw
BDF Beiersdorf
57944-00000
ab € 1,63*
Zubehör
Handabroller HA 3319S, für Rollen bis 19 mm x 33 m, sortiert
Heckmann
590.971
ab € 0,38*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57444
ab € 1,61*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57955
ab € 1,08*
Zubehör
Klebebandabroller bis 33mx19mm gefüllt mit Klebefilm glasklar
Clear Tape
1080
ab € 1,014*
Zubehör
Klebebandabroller bis 33mx19mm gefüllt mit Klebefilm kristallklar blau
Clear Tape
108045
ab € 0,96*
Zubehör
Tesa Handabroller Tesa EasyCut schwarz 19mm x 10m
BDF Beiersdorf
57943
ab € 1,17*
Zubehör
Tischabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, ro/bl
BDF Beiersdorf
57421-00000
ab € 13,07*
Zubehör
Tischabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, sw
BDF Beiersdorf
57421-00001
ab € 13,07*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57421-2
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG