Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer VN1502G-13U3U Intel® Core™ i3 i3-1315U DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer VN1502G-13U3U Intel® Core™ i3 i3-1315U DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer VN1502G-13U3U Intel® Core™ i3 i3-1315U DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3388955-MU
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R37EH.002
EAN/GTIN:
     4711474167002
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
43 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Speichermedien
SSD
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1315U
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
BSMI, CE, FCC, CB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 225,56*
€ 253,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 236,16*
€ 264,51*
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 266,46*
€ 4,95*
ab € 263,69*
€ 291,81*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 330,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
€ 27,45*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
€ 17,37*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A02
€ 49,19*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
€ 25,02*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
€ 39,05*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A06
€ 61,22*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A12
€ 27,45*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
€ 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.