Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 Weiß 225H
Artikel-Nr.:
     102-3387961-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00P3-M00030
EAN/GTIN:
     4711387950234
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
ASUS NUC 15 Pro+
Der ASUS NUC 15 Pro+ bietet eine perfekte Mischung aus modernster Leistung und anspruchsvollem Design. Angetrieben von der neuesten Generation des Intel® Core™ Ultra 9-Prozessors (Serie 2) und der Intel Arc™-Grafik, bietet der NUC 15 Pro+ unvergleichliche Geschwindigkeit und atemberaubende Grafik, und das alles in einem schlanken und kompakten Metallgehäuse .
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
120 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.32 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc 130T
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
6400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
2000 TB
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 7 BE201
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 2)
Prozessor:
225H
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
4.9 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.3 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.7 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.3 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
700 MHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Breite:
144 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone, barebone-systeme, komplettbausätze, PC-Bausätze, workstation-kits, minimal-pcs, grundsysteme, modul-pcs, aufbau-pcs, basis-workstations, system-bausätze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 382,57*
€ 419,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,35*
€ 440,38*
€ 4,80*
ab € 404,08*
€ 443,35*
€ 6,78*
ab € 437,54*
€ 477,65*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 500,51*
€ 543,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,51*
€ 595,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.