Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU700002 Schwarz 255H
Artikel-Nr.:
     102-3387960-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00Q2-M000A0
EAN/GTIN:
     4711387950005
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
KI-fähiger Mini-PC mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2). Entwickelt als die beste kompakte Wahl für die KI-gesteuerte Zukunft.

ASUS NUC 15 Pro
Erleben Sie die Zukunft des Computings mit dem ASUS NUC 15 Pro - einem schlanken Mini-PC, der perfekt für Office und Edge Computing geeignet ist. Angetrieben von dem neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessor mit DDR5 6400MHz Speicher und Intel Arc™ Grafik, bietet der ASUS NUC 15 Pro unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz in einem kratzfesten, matten Gehäuse

Intel® Core Ultra Prozessor (Serie 2)
Die Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) definieren die Leistungsstandards neu und sorgen für einen Geschwindigkeits- und Effizienzsprung im Vergleich zu früheren Generationen. Mit der dedizierten Neural Processing Unit (NPU) und integrierter Grafikkarte genießen Sie nahtloses Multitasking und eine unvergleichliche Reaktionsfähigkeit bei der Videokodierung, bei Büroaufgaben oder bei der Verwaltung von IoT-Geräten.

DDR5
Der Dual-Channel-DDR5-Speicher des ASUS NUC 15 Pro (bis zu 96 GB) bietet bis zu 50 % mehr Bandbreite als DDR4-Speicher und sorgt so für schnellere Ladezeiten und eine reibungslosere Leistung - selbst bei intensivem Multitasking.

Intel Wi-Fi 7
Intel Wi-Fi 7 bietet eine enorme Bandbreite zur gleichzeitigen Unterstützung von bis zu 16 Streaming-Geräten mit Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gbps - ideal für Großraumbüros oder Heimstudios.

Wi-Fi Sensing
Die integrierte Näherungssensorik erkennt die Anwesenheit des Benutzers und sperrt oder aktiviert die CPU, um die Datensicherheit zu gewährleisten.

Bluetooth 5.4
Mit einer verbesserten Datenübertragungsrate (EDR) von bis zu 50 Mbps und einer Verbindungsreichweite von bis zu 240 Metern bietet Bluetooth® 5.4 ein unvergleichliches Streaming-Erlebnis.

Intel® Platform Trust Technology
Stärkt die Sicherheit der Plattform durch Schlüsselverwaltung auf Hardwareebene und verhindert unbefugte BIOS-Änderungen

Flexible Konfiguration
Der ASUS NUC 15 Pro bietet starke Leistung in einem kompakten Design. Das schlanke Gehäuse sorgt für einen einfachen Einsatz in verschiedenen Einzelhandels-, Industrie- und IoT-Umgebungen.

Unterstützung für Headless Display
Funktioniert ohne physischen Monitor - perfekt für Server, digitale Beschilderungen und Fernverwaltung

Virtuelle Anzeigefähigkeiten
Erleichtert die nahtlose Verwaltung mehrerer virtueller Bildschirme für Entwicklung und Tests und erhöht die betriebliche Flexibilität

Erweiterte Vielseitigkeit
Die mechanische Kompatibilität ist das Herzstück der ASUS NUCs. Wir haben benutzerfreundlichere Upgrades und vielseitige NUCs/Kits mit verschiedenen Erweiterungsoptionen entwickelt, darunter:

- PCIe FPC-Header
- 1x RS232 Serial Header
- Nur Tall Kits:
- 2. M.2 222x80 SSD Erweiterungszubehör​
- 2. 2.5GbE LAN Erweiterungs-Zubehör
- ​2. 2.5GbE LAN-Erweiterung mit seriellem RS232-Anschluss als Zubehör​

ASUS Power Sync
ASUS Power Sync ist eine fortschrittliche Lösung für Energiemanagement und Konnektivität. Es beseitigt das Kabelgewirr, verbessert die Effizienz der Stromversorgung und bietet eine hervorragende Gerätekonnektivität für ein verbessertes Benutzererlebnis.

Integriert und erweiterbar
Minimieren Sie Ausfallzeiten mit dem ASUS NUC 15 Pro, der über ein innovatives, aufklappbares Hebeldesign verfügt, das schnelle und bequeme RAM- oder Speicher-Upgrades ermöglicht. Mit den zusätzlichen internen Headern und dem Erweiterungszubehör können Benutzer ihren Mini-PC an die jeweiligen geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Zuverlässige Kühllösung
Mit seinem fortschrittlichen thermischen Design mit zwei Heatpipes, intelligentem Wärmemanagement und strategisch platzierten Lüftungsöffnungen sorgt der ASUS NUC 15 Pro für eine effektive und leise Wärmeableitung.

NUC Pro Software Suite
Die NUC Pro Software Suite (NPSS) sorgt dafür, dass der NUC 15 Pro auch bei unerwarteten Verbindungsabbrüchen betriebsbereit bleibt.

ASUS Control Center
ASUS Control Center ist eine zentralisierte IT-Verwaltungssuite, die die Produktivität von Unternehmen durch umfassende Kontrolle über eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche steigert.

Umfassender 24x7-Support
24x7 priorisierter Zugang zu Hardware- und Software-Experten

Drei Jahre Garantie
100% kostenlos, ohne versteckte Kosten. Deckt über 50 Länder ab

Mehrere Service Terms verfügbar
Genießen Sie einen umfassenden Service einschließlich Abholung, Reparatur und Rückgabe der unterstützten Hardware

MyASUS-App
Mit dieser exklusiven App können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, den Reparaturstatus Ihres Geräts erfahren, auf Produkthandbücher zugreifen usw.

ASUS Premium Care​
ASUS Premium Care bietet maßgeschneiderte Services zum Schutz Ihrer Produkte.

Garantieverlängerung
So können Kunden die Serviceabdeckung von Produkten entsprechend der erwarteten Nutzungsdauer verlängern

Schutz bei Unfallschäden (ADP)
Dies hilft, Reparatur- oder Ersatzkosten aufgrund von Pannen zu vermeiden, die während des normalen Betriebs der Geräte auftreten

Defekte Festplattenaufbewahrung (DHR)
DHR ermöglicht es Kunden, ihre defekte Festplatte zu behalten, während das defekte Laufwerk ersetzt wird
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Stromversorgung:
120 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.32 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc 140T
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
6400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
NVMe:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 2)
Prozessor:
255H
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
5.1 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.5 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
600 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 471,92*
€ 512,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 472,81*
€ 514,79*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 490,50*
€ 530,56*
€ 4,50*
ab € 492,90*
€ 534,15*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 542,94*
€ 585,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,94*
€ 646,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.