Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Nettop
>
Barebone
>
Artikel
ASUS NUC 15 Pro Slim Kit RNUC15CRKI300002 (Intel Core 3 100U Prozessor, Intel Arc Grafik, Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4, ohne Betriebssystem, mit EU-Netzkabel, bis 99 TOPS KI-Leis...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ASUS
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3387955-MU
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90AR00R2-M00050
EAN/GTIN:
4711387949825
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC
Beste Kompakt-Wahl für die KI-gesteuerte Zukunft.
Erleben Sie die Zukunft des Computings mit dem ASUS NUC 15 Pro - einem schlanken Mini-PC, der perfekt für Office und Edge Computing geeignet ist. Angetrieben von dem neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessor mit DDR5 6400MHz Speicher und Intel Arc™ Grafik, ASUS NUC 15 Pro liefert unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz in einem kratzfesten, matten Gehäuse
Mit einer KI-Leistung von bis zu 99 TOPS verwandelt sich der ASUS NUC 15 Pro von einem Mini-PC in eine vielseitige KI-Assistentenplattform. Es unterstützt agentenbasierte KI-Anwendungen (wie OpenClaw*, Hermes Agent...) und bietet eine 24/7-Zuverlässigkeit für den Dauerbetrieb, die eine fortschrittliche Automatisierung von KI-Aufgaben in alltäglichen Arbeitsabläufen ermöglicht.
*ASUS NUC 15 Pro Mini PC unterstützt und ist kompatibel mit Open-Source-Software von Drittanbietern, OpenClaw*, Hermes Agent...etc
*OpenClaw ist eine Marke bzw. ein Produkt der jeweiligen Eigentümer.
Die nächste Generation der Performance
Intel® Coretrade Ultra Prozessor (Serie 2)
Der Intel® Coretrade Ultra-Prozessor (Serie 2) setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und bietet im Vergleich zu früheren Generationen einen Sprung in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz. Mit dedizierter Neural Processing Unit (NPU) und Intel® Iris® Xe-Grafik genießen Sie nahtloses Multitasking und unvergleichliche Reaktionsfähigkeit bei der Videokodierung, bei Büroaufgaben oder bei der Verwaltung von IoT-Geräten.
Größere Reichweite, schnellere Verbindung
DDR5
Der Dual-Channel-DDR5-Speicher des ASUS NUC 15 Pro (bis zu 96 GB) bietet bis zu 50 % mehr Bandbreite als DDR4-Speicher und sorgt so für schnellere Ladezeiten und eine reibungslosere Leistung - selbst bei intensivem Multitasking.
Intel Wi-Fi 7
Intel Wi-Fi 7 bietet eine enorme Bandbreite zur gleichzeitigen Unterstützung von bis zu 16 Streaming-Geräten mit Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gbps - ideal für Großraumbüros oder Heimstudios.
Wi-Fi Sensing
Die integrierte Näherungssensorik erkennt die Anwesenheit des Benutzers und sperrt oder aktiviert die CPU, um die Datensicherheit zu gewährleisten.
Bluetooth 5.4
Mit einer verbesserten Datenübertragungsrate (EDR) von bis zu 50 Mbps und einer Verbindungsreichweite von bis zu 240 Metern bietet Bluetooth® 5.4 ein unvergleichliches Streaming-Erlebnis.
Robuste Sicherheit
Verbesserte Sicherheit, vereinfachte Verwaltung
In einer Ära hybrider Arbeitsumgebungen ist Sicherheit wichtiger denn je. Mit Intel vPro® und Intel Platform Trust Technology (PTT) war es noch nie so einfach, die Sicherheit von Geschäftsabläufen zu verwalten.
Intel® Platform Trust Technology
Stärkt die Sicherheit der Plattform durch Schlüsselverwaltung auf Hardwareebene und verhindert unbefugte BIOS-Änderungen.
Intel vPro®
Steigert die Unternehmensproduktivität durch Fernverwaltung, erweiterte Sicherheit und optimierte Leistung.
Vielseitigkeit
Flexible Konfiguration
Der ASUS NUC 15 Pro bietet starke Leistung in einem kompakten Design. Das schlanke Gehäuse sorgt für einen einfachen Einsatz in verschiedenen Einzelhandels-, Industrie- und IoT-Umgebungen.
Außergewöhnliches Anzeigepotenzial
Unterstützung für Headless Display
Funktioniert ohne physischen Monitor - perfekt für Server, digitale Beschilderungen und Fernverwaltung.
Virtuelle Anzeigefähigkeiten
Erleichtert die nahtlose Verwaltung mehrerer virtueller Bildschirme für Entwicklung und Tests und erhöht die betriebliche Flexibilität
Verbesserte Vielseitigkeit
Die mechanische Kompatibilität ist das Herzstück der ASUS NUCs. Wir haben benutzerfreundlichere Upgrades und vielseitige NUCs/Kits mit verschiedenen Erweiterungsoptionen entwickelt, darunter:
PCIe FPC-Header
1x RS232 Serial Header
Nur Tall Kits:
2. M.2 222x80 SSD Erweiterungszubehör
2. 2.5GbE LAN Erweiterungs-Zubehör
2. 2.5GbE LAN-Erweiterung mit seriellem RS232-Anschluss als Zubehör
Smart Ein und Aus
ASUS Power Sync
ASUS Power Sync ist eine fortschrittliche Lösung für Energiemanagement und Konnektivität. Es beseitigt das Kabelgewirr, verbessert die Effizienz der Stromversorgung und bietet eine hervorragende Gerätekonnektivität für ein verbessertes Benutzererlebnis.
Integriert und erweiterbar
Minimieren Sie Ausfallzeiten mit dem ASUS NUC 15 Pro, der über ein innovatives, aufklappbares Hebeldesign verfügt, das schnelle und bequeme RAM- oder Speicher-Upgrades ermöglicht. Mit den zusätzlichen internen Headern und dem Erweiterungszubehör können Benutzer ihren Mini-PC an die jeweiligen geschäftlichen Anforderungen anpassen.
Zuverlässige Kühllösung
Mit seinem fortschrittlichen thermischen Design mit zwei Heatpipes, intelligentem Wärmemanagement und strategisch platzierten Lüftungsöffnungen sorgt der ASUS NUC 15 Pro für eine effektive und leise Wärmeableitung.
Harte Tests für beste Leistung
Entwickelt, um die Industriestandards zu übertreffen, wird jedes NUC-Gerät umfangreichen und strengen Tests unterzogen, um außergewöhnliche Haltbarkeit und langfristige Leistung zu gewährleisten - selbst in den rauesten Umgebungen. ASUS NUC ist bestrebt, eine der besten Kompaktlösungen der Welt zu liefern, die Unternehmen einen dauerhaften Mehrwert bietet.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
120 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.32 A
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel-Grafik
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Max. Speicherkapazität:
2000 TB
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
LAN-Controller:
Intel I226-V
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core 3
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Prozessor:
100U
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
500 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PC/Workstation Barebones
Weitere Suchbegriffe:
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
barebone
,
barebone-systeme
,
komplettbausätze
,
PC-Bausätze
,
workstation-kits
,
minimal-pcs
,
grundsysteme
,
modul-pcs
,
aufbau-pcs
,
basis-workstations
,
system-bausätze
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 279,27*
€ 305,13*
Lager 855
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 305,80*
Lager 643
€ 4,80*
ab € 288,17*
€ 316,20*
Lager 7405
5 Tage
86
Frei Haus
ab € 297,67*
€ 326,83*
Lager 102
8 Tage
91
Frei Haus
ab € 323,15*
€ 353,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.