Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet LIGHT WINGS LX 120mm PWM White Triple-Pack PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. LED-Beleuc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3387034-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL122
EAN/GTIN:
     4260052191606
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
BeQuiet LIGHT WINGS LX 120mm PWM White Triple-Pack PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. LED-Beleuchtung

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM White Triple-Pack

Computergehäuse Ventilator 12 cm 1600 RPM
25,5 dB 51,5 cfm 1,34 mmH2O Gewehrlager
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
120 x 120 x 25 mm 133 g
Weiß
3 Stück(e)

Light Wings LX 120mm PWM White Triple Pack brilliert mit optimierten Lüfterblättern und einem beleuchteten Impeller für beeindruckende Performance und Beleuchtung.

Ausstattung:
Enthält 3 Lüfter
Beleuchteter Hub und mattierte Lüfterblätter für unverkennbare Lichteffekte
Vielzählige Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung dank 16 ARGB LEDs
7 optimierte Lüfterblätter mit perfektem Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
ARGB-Kabel mit Möglichkeit zur Reihenschaltung
Niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25.5 dB · Gewicht: 133 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart (Details): Rifle · Luft-Fördermenge: 87.5 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Weitere technische Daten: Lüfterdurchmesser: 12 cm
Lagertyp: Gewehrlager
Anzahl Lüfter: 3 Lüfter
Ventilator-Anschluss: 4-polig

Lieferumfang:
3 RGB-Lüfter weiß,Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Rifle
Kabellänge:
0.5 m
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dB - 30 dB
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung
Ausführung (allgemein):
Ventilator
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
87.5 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
25.5 dB
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Gewicht:
133 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Anzahl von Schrauben:
12
Schrauben enthalten:
Ja
Ventilatoren Spannung:
12 V
Ventilatoren Strom:
0.1 A
Ventilatorengewicht:
133 g
Beleuchtungs-LED:
Ja
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
120 x 120 x 25 mm
Nennspannung:
12 V
Anzahl der LEDs:
16
Menge pro Packung:
3 Stück(e)
Versandkartonsbreite:
26.9 cm
Versandkartonslänge:
42.8 cm
Versandkartonshöhe:
32 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
10.2 kg
Menge pro Versandkarton:
20 Stück(e)
Stromverbrauch Lüfter:
3.8 W
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Stromstärke (maximal):
0.32 A
Anzahl der Ventilatorflügel:
7
Verpackungsart:
Box
LED-Anschlusstyp:
3-polig
Konformitätsbescheinigungen:
CE<br>RoHS<br>UKCA<br>WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
60000 h
Spannung:
5 - 13.2 V
Paketgewicht:
470 g
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Farben der Beleuchtung:
Multi
Maximaler Luftstrom:
51.5 cfm
Maximum Luftdruck:
1.34 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, BeQuiet, BL122, LIGHT WINGS LX 120mm PWM White Triple-Pack, Gehäusekühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,36*
€ 44,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,64*
€ 44,19*
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 44,46*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 34,82*
€ 44,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 47,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.