Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet LIGHT WINGS LX 120mm PWM PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3387032-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL120
EAN/GTIN:
     4260052191583
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
BeQuiet LIGHT WINGS LX 120mm PWM PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. LED-Beleuchtung

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM

Computergehäuse Ventilator 12 cm 1600 RPM
25,5 dB 51,5 cfm 1,34 mmH2O Gewehrlager
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
120 x 120 x 25 mm 133 g
Schwarz
1 Stück(e)

Light Wings LX 120mm PWM brilliert mit optimierten Lüfterblättern und einem beleuchteten Impeller für beeindruckende Performance und Beleuchtung.

Ausstattung:
Beleuchteter Hub und mattierte Lüfterblätter für unverkennbare Lichteffekte
Vielzählige Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung dank 16 ARGB LEDs
7 optimierte Lüfterblätter mit perfektem Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
ARGB-Kabel mit Möglichkeit zur Reihenschaltung
Niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25.5 dB · Gewicht: 133 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Rifle · Luft-Fördermenge: 87.5 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Weitere technische Daten: Lüfterdurchmesser: 12 cm
Lagertyp: Rifle
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Ventilator-Anschluss: 4-polig

Lieferumfang:
1 RGB-Lüfter,Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Rifle
Kabellänge:
0.5 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dB - 30 dB
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung
Ausführung (allgemein):
Ventilator
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
87.5 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
25.5 dB
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Gewicht:
133 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Anzahl von Schrauben:
4
Schrauben enthalten:
Ja
Ventilatoren Strom:
0.1 A
Ventilatorengewicht:
133 g
Beleuchtungs-LED:
Ja
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
120 x 120 x 25 mm
Nennspannung:
12 V
Anzahl der LEDs:
16
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Versandkartonsbreite:
31.9 cm
Versandkartonslänge:
43.3 cm
Versandkartonshöhe:
29 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
10.8 kg
Menge pro Versandkarton:
60 Stück(e)
Stromverbrauch Lüfter:
3.8 W
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Stromstärke (maximal):
0.32 A
Anzahl der Ventilatorflügel:
7
LED-Anschlusstyp:
3-polig
Konformitätsbescheinigungen:
CE<br>RoHS<br>UKCA<br>WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
60000 h
Spannung:
5 - 13.2 V
Paketgewicht:
170 g
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Farben der Beleuchtung:
Multi
Maximaler Luftstrom:
51.5 cfm
Maximum Luftdruck:
1.34 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, BeQuiet, BL120, LIGHT WINGS LX 120mm PWM, Gehäusekühler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,86*
€ 16,91*
1
€ 6,78*
ab € 12,95*
€ 17,03*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 17,39*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 13,30*
€ 17,49*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.