Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC Intel® Core™ i5 12600H 4.5 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Iris® Xe Graphics Win 11 Pro NGC N512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3386653-MU
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NGC N512
EAN/GTIN:
     4897016412127
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC Intel® Core™ i5 12600H 4.5 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Iris® Xe Graphics Win 11 Pro NGC N512

Minix Mini PC


Intel® Core™ i5 12600H 12 Kern(e) / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 4800 MHz
512 GB SSD
Intel Iris® Xe Graphics
Windows® 11 Pro

MINIX NGC 512 Windows Mini-PC mit Intel Core i5-12600H-Prozessor (12 Kerne, 16 Threads, bis zu 4,5 GHz) und Intel Iris Xe-Grafik bietet eine Leistungssteigerung von 34 % im Vergleich zu ähnlichen Modellen.

Ideal für Multitasking im Heimbüro, im Bildungswesen und für kommerzielle Anwendungen. Ausgestattet mit 16GB DDR5-5600MHz RAM und einer 512GB M.2 PCIe 4.0 x 4 SSD. Die beiden DDR5-SODIMM-Steckplätze unterstützen jeweils bis zu 32 GB DDR5-Speicher [insgesamt 64 GB DDR5-Speicher], Speichersteckplatz: 1×M.2 2280 PCIe 4.0×4 SSD-Steckplatz, 1×M.2 2280 PCIe 3.0×4 SSD-Steckplatz (unterstützt SATA 3.0 SSD), dieser Minicomputer bietet die Flexibilität, Ihren Speicher nach Ihren Bedürfnissen zu skalieren.

Genießen Sie einen effizienteren Arbeitsbereich mit einem Dreifach-Display oder vier Bildschirmen, die in 4K-Auflösung laufen. Zu den Ausgängen gehören HDMI, Thunderbolt 4 (8K@60Hz) und USB-C®, die maximale Bildschirmvielfalt für Multitasking, Designer und Remote Worker emöglichen. Mit Dual-Ethernet (2,5 Gbit/s und 1 Gbit/s), Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 erleben Sie ultraschnelle Internetgeschwindigkeiten für nahtlose Videokonferenzen, Remote-Arbeit, Streaming und Dateiübertragungen und stellen gleichzeitig eine zuverlässige und stabile Verbindung sicher.

Das fortschrittliche Kühlsystem mit großen Kupferkühlkörpern sorgt dafür, dass die Minicomputer auch bei schweren Aufgaben kühl bleiben und leise arbeiten, so dass sie über viele Stunden hinweg optimale Leistung ohne Überhitzung oder Geräuschentwicklung bieten. 24/7 Zuverlässige Leistung für Ihr Unternehmen

Dieser für den Dauerbetrieb konzipierte Mini-PC ermöglicht rund um die Uhr zuverlässige Leistung und ist damit die ideale Lösung für Unternehmen, Digital Signage und andere anspruchsvolle Umgebungen, die eine ununterbrochene Betriebszeit erfordern.

Informationen zum Adapter:
Modell-Nr.: PST-100C-LB-CAB
Eingang: 100-240V~50/60Hz 1.8A
Ausgang: 5/9/12/15V===3.0A, 20V==5.0A, 5~11V== 4.05A max (PPS)
Gesamtleistung: 100W max

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 100 W · Modell PCs: NGC N512 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Iris® Xe Graphics · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produktabmessung, Breite: 119.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 119.9 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 12600H · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 12600H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 3.3 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),HDMI®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),USB-A,USB-C® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
MINIX NGC N512 Mini-PC
HDMI-Kabel
Vesa-Halterung mit Schraube
Netzadapter (PST-100C-LB-CAB)
Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Windows 11 Pro ( 64bit)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
119.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.9 mm
Produktabmessung, Breite:
119.9 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | HDMI® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | USB-A | USB-C®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
3.3 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
100 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5 12600H
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 4.0 x4
Modell PCs:
NGC N512
On-Board Grafikadapter (Modell):
Iris® Xe Graphics
Prozessor / Model:
12600H
Gewicht:
460 g
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, komplett-pc, Minix, NGC N512, HTPC, PC, Computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,79*
€ 553,12*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 500,65*
€ 553,13*
Frei Haus
ab € 551,51*
€ 604,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,41*
€ 639,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.