Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, RJ45 Adapter [1x USB-C® USB 3.2 (Gen 1) - 1x RJ45-Buchse] RF-USBCA-200 15 cm PVC-Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3385922-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6771844
EAN/GTIN:
     4064161473819
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce USB-C®,RJ45 Adapter [1x USB-C® USB 3.2 (Gen 1) - 1x RJ45-Buchse] RF-USBCA-200 15 cm PVC-Mantel

Renkforce RF-USBCA-200 USB-C® auf 2.5G RJ45 Ethernet Adapter, Schwarz

Highspeed 2,5 Gbps Ethernet-Anbindung für ruckelfreies Streaming und Videokonferenzen

Installation ohne Treiber

Plattformübergreifende Kompatibilität für verschiedene Betriebssysteme

RJ45-Anschluss in voller Bauhöhe mit LEDs für Datenverkehr und Link-Status

Egal, ob Sie hochauflösende Filme streamen, große Dateien herunterladen oder einfach nur ein lagfreies Online-Gaming-Erlebnis wollen – dieser Adapter ist die Lösung. Er nutzt die volle Leistung Ihres 2.5G-Netzwerks, was bedeutet, dass Sie bis zu 2,5-mal schneller sind als mit einem herkömmlichen Gigabit-Ethernet-Adapter. Das Ergebnis? Weniger Pufferung und eine flüssige Performance, wann immer Sie sie brauchen.

Ausstattung:
Verbindung mit dem Highspeed-Internet ohne Treiberinstallation
Funktioniert mit mehreren Betriebssystemen
Highspeed 2,5 Gbps Ethernet-Anbindung
Hot-Swap-Support
Adapter mit 1 Eingang und 1 Ausgang, Energieversorgung über USB-C® Anschluss

Technische Daten:
AWG: 32AWG*6C+24AWG*2C · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® USB 3.2 (Gen 1) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Notebook · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: USB-C®,RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15 cm · Maximale Übertragungsrate: 2.5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Lieferumfang:
Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® USB 3.2 (Gen 1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | RJ45
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
2.5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
32AWG*6C+24AWG*2C
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Notebook
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, RF-6771844, RF-USBCA-200, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
188
1
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 19,39*
1
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 20,26*
2
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 23,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.