Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Aktives USB 3.2 Gen2 10G Verlängerungskabel, USB-C - USB-A, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3385564-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73113
EAN/GTIN:
     4016032497431
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

Aktives USB 3.2 Gen2 10G Verlängerungskabel, USB-C - USB-A, 5m

Die Digitus USB 3.2 Gen2Aktiv-Verlängerung verlängert die Kabellänge eines USB 3.2 - Gerätes um 5m und gewährleistet über die gesamte Länge eine schnelle Datentransferrate von 10 Gbit/s.

Produktvorteile:

  • Überbrückt verlustfrei Distanzen bis 5 m dank aktivem Signalverstärker
  • Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s, ideal für große Dateien und hochauflösende Medien
  • Plug & Play – Einstecken und loslegen
  • Universelle Kompatibilität – USB-C Male zu USB-A Female, kompatibel mit allen USB-C Geräten
  • Flexibilität durch 5 m Länge – für optimale Geräteverbindungen

Die aktive USB 3.2 Gen2 Kabelverlängerung von Digitus erweitert die Reichweite Ihrer USB-Geräte um 5 Meter und ermöglicht dabei weiterhin schnelle Datenübertragungen bis zu 10 Gbit/s. Für Ihre Geräte wie Speichersticks, Tablets oder Smartphones – auch über größere Distanzen ohne Geschwindigkeitsverlust geeignet. Dieses Kabel ist ideal geeignet für Konferenz-/Meetingräume, wenn Sie Ihre Webcam verbinden wollen oder wenn Sie ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen müssen, wie beispielsweise einen Multifunktionshub mit verschiedenen Schnittstellen, oder Geräte, die nur schwer erreichbar sind. Schließen Sie dazu per einfachem Plug-and-Play Ihr Notebook/PC mit USB-C - Anschluss an das Kabel ihres Endgerätes an. Nie wieder Verbindungsprobleme bei längeren USB-Kabelverbindungen!

Technische Daten:

  • Kabellänge: 5 m
  • Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5 m
  • Anschluss 1: USB-C Stecker
  • Anschluss 2: USB-A Buchse
  • Datentransferraten: bis zu 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
  • Erfüllt die USB 3.2 Gen2 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
  • Unterstützt USB Low Speed (1.5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) und Super Speed + (10Gbit/s)
  • Plug & Play
  • Signalverstärkung: Integrierter aktiver Signalverstärker
  • Chipsatz: MCDP6200C1
  • AWG: 28/28/24
  • Unterstützt Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
  • Kompatibilität: Geeignet für alle Geräte mit USB-A - Anschluss
  • Versorgt USB-Geräte bis 4 W direkt über den USB-Host – keine externe Stromversorgung erforderlich (abhängig vom Endgerät und USB-Host)
  • Schirmung: Doppelt
  • Farbe: Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 27,93*
€ 35,60*
€ 6,78*
ab € 28,08*
€ 35,63*
€ 4,50*
ab € 28,60*
€ 36,25*
€ 6,95*
ab € 30,66*
€ 38,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,116* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.