Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Aktives USB 3.2 Gen1 5G Verlängerungskabel, USB-C - USB-C, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3385560-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73109
EAN/GTIN:
     4016032497394
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung

Aktives USB 3.2 Gen1 5G Verlängerungskabel, USB-C - USB-C, 10m

Die Digitus USB 3.2 Gen1 Aktiv-Verlängerung verlängert die Kabellänge eines USB 3.2 - Gerätes um 10m und gewährleistet über die gesamte Länge eine schnelle Datentransferrate von 5 Gbit/s.

Produktvorteile:

  • Überbrückt verlustfrei Distanzen bis 10 m dank aktivem Signalverstärker
  • Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s, ideal für große Dateien und hochauflösende Medien
  • Plug & Play – Einstecken und loslegen
  • Universelle Kompatibilität – USB-C Male zu USB-C Female, kompatibel mit allen USB-C Geräten
  • Flexibilität durch 10 m Länge – für optimale Geräteverbindungen

Die aktive USB 3.2 Gen1 Kabelverlängerung von Digitus erweitert die Reichweite Ihrer USB-Geräte um 10 Meter und ermöglicht dabei weiterhin schnelle Datenübertragungen bis zu 5 Gbit/s. Für Ihre Geräte wie Speichersticks, Tablets oder Smartphones – auch über größere Distanzen ohne Geschwindigkeitsverlust geeignet. Dieses Kabel ist ideal geeignet für Konferenz-/Meetingräume, wenn Sie Ihre Webcam verbinden wollen oder wenn Sie ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen müssen, wie beispielsweise einen Multifunktionshub mit verschiedenen Schnittstellen, oder Geräte, die nur schwer erreichbar sind. Schließen Sie dazu per einfachem Plug-and-Play Ihr Notebook/PC mit USB-C - Anschluss an das Kabel ihres Endgerätes an. Nie wieder Verbindungsprobleme bei längeren USB-Kabelverbindungen!

Technische Daten:

  • Kabellänge: 10 m
  • Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 10 m
  • Anschluss 1: USB-C Stecker
  • Anschluss 2: USB-C Buchse
  • Datentransferraten: bis zu 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen1, Super Speed)
  • Erfüllt die USB 3.2 Gen1 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
  • Unterstützt USB Low Speed (1.5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s)
  • Plug & Play
  • Signalverstärkung: Integrierter aktiver Signalverstärker, zusätzliche USB-C - Stromversorgung
  • Kaskadierbar bis zu 20 m
  • Chipsatz: GL3510
  • AWG: 28/28/24
  • Unterstützt Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
  • Kompatibilität: Geeignet für alle Geräte mit USB-C - Anschluss
  • Schirmung: Doppelt
  • Farbe: Schwarz
  • Zusätzliche DC-5V-Stromversorgung für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Unterstützt USB-Geräte mit erhöhtem Leistungsbedarf durch externe Stromversorgung (DC 5 V).
  • Inklusive USB-C Kabel zum Anschließen an ein Netzteil (Falls benötigt)
  • Hinweise zur Stromversorgung: Ohne externe Versorgung für USB-Geräte bis ca. 4,5 W geeignet (z. B. Tastatur, Maus, einfache Webcams). Mit externer 5 V DC-Versorgung bis max. ca. 4,9 W
  • Empfohlen für Office-Peripherie; für USB-Geräte mit hoher Leistungsaufnahme direkte Verbindung ohne Verlängerung empfohlen
  • Anschlussreihenfolge bei externer 5 V Stromversorgung: 1) USB-C mit dem Quellgerät (z. B. PC/Notebook) verbinden 2) Externes 5V Netzteil anschließen 3) USB-Gerät verbinden.
  • Eine abweichende Anschlussreihenfolge kann dazu führen, dass das Endgerät nicht korrekt initialisiert wird.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 29,06*
€ 4,50*
ab € 22,44*
€ 29,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,61*
€ 30,81*
€ 6,78*
ab € 23,71*
€ 30,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,769* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.