Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Tripod Arbeitshöhe=170 - 370 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384701-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46752
EAN/GTIN:
     4011160467523
Suchbegriffe:
Aufnahmebrücke Flutlichtstrahler
Scheinwerfer-Aufnahmebrücke
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
AS Schwabe Tripod Arbeitshöhe=170 - 370 cm Schwarz inkl. Tasche

Stativ für Baustrahler Arbeitsleuchten - höhenverstellbar 1,7 m bis 3,7 m

höhenverstellbar von 1,7 m bis 3,7 m
Stativ mit DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit Kurbel und Kettenantrieb
max. 45 kg Tragkraft

Mit ca. 20 cm Anschlusskabel H05RN-F 2x1,0 und Kabelverschraubungen ist die Leuchte schnell montiert. Ideal für effiziente Installationen auf Baustellen oder in Werkstätten, spart Zeit und Aufwand.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 370 cm · Arbeitshöhe (min.): 170 cm · Belastbar bis: 45 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche · Weitere technische Daten: hohe Verarbeitungsqualität
pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell mit Kurbel und Kettenantrieb
mit Kabelhaken
Stativ mit DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten auf dem Stativ
Verstellbares Standbeine (einzel teleskopierbar)
Standfuß mit Verankerungslöchern für sehr gute Standfestigkeit
Höhe zusammengeklappt: 1980 mm / Breite zusammengeklappt: 210 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
45 kg
Arbeitshöhe (max.):
370 cm
Arbeitshöhe (min.):
170 cm
Produkt-Art:
Tripod
UKCA-konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stativ für halogenstrahler as-schwabe, stativ scheinwerfer, AS Schwabe, 46752
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 1,00*
ab € 633,35*
€ 729,46*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 946,42*
€ 1.052,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,01*
€ 1.251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,70*
€ 1.197,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,32*
€ 1.151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,42*
€ 1.126,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46751
€ 164,33*
Ähnlich
as - Schwabe
46750
€ 51,88*
Ähnlich
as - Schwabe
46758
€ 316,78*
Ähnlich
as - Schwabe
46650
€ 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.