Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3384396-BP Herst.-Nr.: AH0007A EAN/GTIN: 4052792075632 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink AH0007A HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker] Schwarz-Grau
LogiLink AH0007A - HDMI-Adapter, A/M zu A/F 270° gewinkelt, 8K/60 Hz, schwarz/grau
Anschluss 1: HDMI Typ A (Stecker) Anschluss 2: HDMI Typ A (Buchse) Kurze Version 270° gewinkelt Entspricht HDMI 2.1 Ultra High Speed with Ethernet Auflösung: Ultra HD bis zu UHD 4K/60 Hz (7680×4320) Datenrate: Bis zu 18 GBit/s Unterstützt: HEC, EDID, HDCP, ARC, CEC, 3D Unterstützt: Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD und dts-HD Audiodaten Ungeschirmt Kunststoff-Gehäuse Farbe: Schwarz/Grau Vergoldet Verpackung: PE Bag
HDMI Adapter mit einem 270 Grad Winkel von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den Ultra HDMI High Speed with Ethernet Standard, ist abwärtskompatibel und somit für die Bildformate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 4K bestens geeignet.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz-Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Spezifikation: HDMI 2.1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz-Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Auflösungen (max.): | UHD 8K @ 60 Hz | Spezifikation: | HDMI 2.1 | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink, AH0007A, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,71* | € 4,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,68* | € 4,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,80* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,60* | € 6,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|