Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Buchse 1 m Weiß CU0220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384348-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0220
EAN/GTIN:
     4052792074338
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
LogiLink USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 1 m Weiß CU0220

USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu USB-C/F, PD, weiß, 1 m

Anschluss 1: USB-C (Stecker)
Anschluss 2: USB-C (Buchse)
Entspricht USB 2.0 HiSpeed
Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s
Unterstützt Power Delivery 3.0
Stromversorgung: bis zu 20 V, 5 A, 100 W
2x geschirmt
Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Weiß
Vernickelter USB-C-Stecker
Kabellänge: 1 m
Verpackung: PE Bag

Dieses USB 2.0 Type-C Verlängerungskabel mit Power Delivery unterstützt schnelles Laden und HiSpeed-Datenübertragung. Damit können Sie ganz einfach Ihr vorhandenes USB-C-Kabel zum Laden und Datenaustausch mit Ihrem Gerät verwenden. Ideal auch zum Verlängern bestehender Kabel, die an Ihren externen USB-Geräten (z. B. Docking Station, Konverter, Hubs, etc.) angeschlossen sind. Gleichzeitig wird die USB-C-Buchse des Geräts vor häufigem Einstecken und Ausstecken geschützt.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C® Buchse
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, usb anschlusskabel, LogiLink, CU0220, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 3,01*
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,18*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 6,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0210
ab € 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CU0211
ab € 2,92*
Sonstiges
LogiLink
CU0212
ab € 3,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0221
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
CU0222
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.