Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3384347-MU Herst.-Nr.: CU0212 EAN/GTIN: 4052792074321 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Material Stecker-Gehäuse | Kunststoff |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Energie | Eingangsspannung | 20 V |  | Eingangsstrom (max.) | 5 A |  | Ausgangsspannung | 20 V |  | Outputstrom (max.) | 5 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Gewicht | 88 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb verlängerung 3m schwarz, usb anschlusskabel, usb verlängerung 3m, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,11* | € 4,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 3,12* | € 4,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 3,12* | € 5,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3,61* | € 5,44* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,60* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|