Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C®, Audio Adapter [1x USB-C® - 1x USB-C® Buchse, USB-C® Buchse (Power Delivery)] UA0433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384343-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0433
EAN/GTIN:
     4052792074055
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LogiLink USB-C®,Audio Adapter [1x USB-C® - 1x USB-C® Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery)] UA0433

USB-C Adapter mit PD-Ladeport, 2x USB-C, max. 60 W, weiß

2-in-1 USB-C Adapter für Kopfhörer oder Mikrofon mit zusätzlichem USB-C-Port z. B. zum Laden einen Smartphones
Anschluss 1: USB-C Stecker
Anschluss 2: 1x USB-C (PD) Ladebuchse 60 W; 1x USB-C Buchse
Unterstützt Schnellladung mit USB (PD) 60 W (20 V/3 A max.)
Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W max.)
USB-C Bidirektional: Ja
Kompatibilität mit iPhone 15-Serie, iPad, MacBook, Android-Handys/Tablets mit USB-C-Anschlüssen
Abmessungen: 2,79 x 2,6 x 0,81 cm (ohne Kabel)
Farbe: Weiß

Der USB-C Adapter mit 60W PD-Ladeport und Headset-Anschluss ist ein praktisches Zubehör, das in vielen Situationen nützlich sein kann. Er vereint mehrere Funktionen in einem kompakten Gerät. Dank der 60W Power Delivery können Sie Ihre kompatiblen Geräte, wie Smartphones, Tablets oder Laptops, schnell und effizient aufladen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie unterwegs sind und keine Steckdose in der Nähe haben. Auch telefonieren über ein Headset mit Mikrofon ist kein Problem.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Produktabmessung, Tiefe:
8.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Audiokanäle:
Stereo
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C®
UKCA-konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
619
1
€ 9,90*
ab € 7,87*
€ 11,25*
1
€ 4,50*
ab € 8,06*
€ 11,49*
1
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,95*
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,95*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.